エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
かけまくりブラックフック HHT239-BS9 東洋工芸 当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途 壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭) HIPS樹脂 荷重(kg) 垂直:7 材質(フック) ステンレス 入数 2セット RoHS指令(10物質対応) 対応
かけまくりブラックフック HHT249-BS9 東洋工芸 当日出荷
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
用途 壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。 材質(頭) HIPS樹脂 荷重(kg) 垂直:7 材質(フック) ステンレス 入数 2セット RoHS指令(10物質対応) 対応
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 8日以内出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。sRGB 100%およびDCI-P3 98%の高い色再現により映像制作にも最適なモニターです。解像度は4K(3840 x 2160)に対応。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー 質量(kg) 4.4 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 対応 HDR285、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 437×615×213 コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:5ms(GtoG) 入力端子 HDMIx2 /DPx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS BLACK フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg) 4.9 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 対応 HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジ ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書 質量(kg) 約5.9 使用温度範囲(℃) 0-50 表面処理 非光沢 対応 HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665 レンジ ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲 10~90% コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
水平くんプラス アカツキ製作所(KOD) (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途 DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様 ストラップ付 寸法(mm) 16×20.5×60.5 質量(g) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒 シャープ 8日以内出荷
迫力のある大画面で空間を鮮やかに変える、システムフレーム幅0.88mmの狭額縁マルチディスプレイ/55V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、DisplayPort入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能(映像2系統、制御1系統)/低反射液晶パネル搭載/HDR信号入力対応/無償オンサイト3年保証/リモコン別売
仕様 ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●最大消費電力(備考):オプションボード未使用時●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):約28.1●エコリーフ:2: 未対応(×)●標準消費電力:180●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03/PN-KTRC3(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●本体サイズ(H×W×D):1210.5x681.3x103.0mm●VCCI:対応●スリープ時消費電力:15 サイズ 55型 ピッチ 水平0.63×垂直0.63(mm) 電源 AC100V 50/60Hz 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 250 コントラスト比 1100:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 走査周波数(水平) 67.5kHz@1,920x1,080 走査周波数(垂直) 60Hz@1,920x1,080 ケーブル ACコード 入力端子 DisplayPort×2,HDMI×2,D-SUB×1,DVI-D×1 スピーカー あり 15W+15W 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト 直下型 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 700