カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
    • ネズミ対策用品(18)
    • 捕虫器・電撃殺虫器本体(1)
  • 建築金物(67)
    • 防鼠材・水切り(58)
  • 農業・園芸資材(11)
    • 忌避剤(5)
    • 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)(1)
  • テープ(1)
    • ビニールテープ一般用途(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験関連品(2)
  • 電気材料(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(8)
  • 塗料(6)
  • カー用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「鼠」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネズミ捕り 角型 永田金網製造ネズミ捕り 角型永田金網製造
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質鉄線メッキ寸法(mm)230×145×H100質量(g)380
防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm) 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
369税込406
1本
4日以内出荷
ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
上開き式冷凍庫 199L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 199Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)定格内容積(L)199
両面単色折紙15cm トーヨー両面単色折紙15cmトーヨー
449税込494
1冊
12日以内出荷
おりがみの表と裏に色付けすることで、創作の面白さと色合いの美しさを楽しめます。表と裏の出る作品を作るには最適なおりがみです。それぞれの色と色の調和を考えながら造られた商品です。
用途介護/学校行事/趣味 など
チェックブロック タニサケチェックブロックタニサケ
498税込548
1個(120g)
3日以内出荷
ねずみが好む穀物類のみで作り、殺鼠成分など一切入っておりません。モニタリングが出来ます。
上開き式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
ネズミ捕りシート SHIMADAネズミ捕りシートSHIMADA
898税込988
1箱(5枚)ほか
翌々日出荷
確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート
成分【粘着剤】ポリブテン【リング】PP寸法(mm)【台紙】215×330
防鼠ブラシ 椿本興業防鼠ブラシ椿本興業
9,998税込10,998
1セット(10本)
8日以内出荷
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ全長(mm)450高さ(mm)315ブラシ高さ(mm)50
防鼠ビニールテープ 寺岡製作所防鼠ビニールテープ寺岡製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から7日以内出荷
トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) 本体 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) 本体KMEW(ケイミュー)
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板長さ(mm)3030関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) 出隅 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) 出隅KMEW(ケイミュー)
9,198税込10,118
1箱(4個)
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) 入隅 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) 入隅KMEW(ケイミュー)
9,198税込10,118
1箱(4個)
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) エンドキャップ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り50(防鼠タイプ) エンドキャップKMEW(ケイミュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板内容右・左各1個関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) 本体 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) 本体KMEW(ケイミュー)
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板長さ(mm)3030関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) 出隅 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) 出隅KMEW(ケイミュー)
9,198税込10,118
1箱(4個)
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) 入隅 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) 入隅KMEW(ケイミュー)
9,198税込10,118
1箱(4個)
6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) エンドキャップ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) エンドキャップKMEW(ケイミュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
4日以内出荷から10日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板内容右・左各1個関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
40,980税込45,078
1箱(20個)
3日以内出荷
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
759税込835
1本
翌日出荷
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
書き置き御朱印帳 リヒトラブ書き置き御朱印帳リヒトラブ
1,798税込1,978
1冊
4日以内出荷から5日以内出荷
書き置き御朱印にぴったりなポケットタイプ!御城印などの収納にも。
用途うら表紙には拝観券などが入るポケット付き。中台紙を挟んで、おもて・うら両面に収納できるジャバラポケット。※中台紙は奉書紙ではないので直書き用には使用しないでください。七宝の表紙は半透明なので、お気に入りの御朱印が透けて見えます。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、 ジャバラポケット/ポリプロピレン(生地厚0.08mm)収容数46枚(1ポケット2枚)
書き置き御朱印帳 リヒトラブ書き置き御朱印帳リヒトラブ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
書き置き御朱印にぴったりなポケットタイプ!御城印などの収納にも。
用途うら表紙には拝観券などが入るポケット付き。中台紙を挟んで、おもて・うら両面に収納できるジャバラポケット。※中台紙は奉書紙ではないので直書き用には使用しないでください。七宝の表紙は半透明なので、お気に入りの御朱印が透けて見えます。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、ジャバラポケット/ポリプロピレン(生地厚0.08mm)収容数22枚(1ポケット2枚)
防鼠栓 アイマーク防鼠栓アイマーク
7,498税込8,248
1セット(10個)
当日出荷
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
トラスコ品番676-4938材質難燃ウレタンフォーム幅(mm)70高さ(mm)70
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランドソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けないデジタルランド
6,988税込7,687
1台
5日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
紅水晶 片手7mm 共仕立 本絹頭房4  CV-006 神戸珠数店紅水晶 片手7mm 共仕立 本絹頭房4 CV-006神戸珠数店
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。ミルキーピンクの色合いが特徴的な紅水晶を使用しました。紅水晶とは水晶の一種で、ローズクオーツとも呼ばれます。愛と美の女神 "アフロディーテ"の石とされ、愛とやさしさの象徴として人気です。数多くの愛の石のなかでも代表的な存在で、恋愛成就に素晴らしい効果があるといわれています。優しさ、思いやりの心、人を愛するエネルギーを高めてくれるともいわれています。柔らかなピンクが女性らしさを引き立たせ、どの年代のお客様にもおすすめできる商品です。透明感は通常品と同じですが発色の良さと磨き加工がメーカー通常商品と比べ多少劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(梅鼠)素材主玉:紅水晶/親玉:紅水晶/天玉:紅水晶
ネズミよけジェル 120ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 120mlニッショウ機器
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)120寸法(cm)17×Φ4.5×6.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
ネズミよけジェル 500ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 500mlニッショウ機器
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)500寸法(cm)29×Φ6×8.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
耐水チュークリンDX 3枚入り イカリ消毒耐水チュークリンDX 3枚入りイカリ消毒
869税込956
1セット(3枚)
7日以内出荷
特殊な耐水紙を使った形状を変えられるねずみ捕り粘着シート! イカリ消毒が実際に業務で使用している耐水性の台紙を使用した粘着シートです。 殺鼠剤のような毒性物質を含まないので、安心してお使いいただけます。 耐水性台紙で水に濡れても変形しません。 設置場所により形を変え使用できます。フラット型、L型、三角型、四角型に変形自在です。 強い粘着力でネズミを捕らえます。 使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。 強力粘着シートは台紙に接着してあるので、台紙からはがさずに使用すること。 捕まったネズミによって汚される心配がある場所に配置するときは、新聞紙などを敷くこと。 粘着シートは、チリ、ゴミ、水、油が付着したり、直射日光が当たると効果が低下するので注意すること。 粘着シートは、なるべく配置する場所の温度が35度までの所で使用すること。高温の場所で使用すると粘着剤がたれる場合があるので注意すること。 捕まったネズミは早めに台紙と共にくるんで処理すること。 設置した粘着シートに乗って転ぶ場合があるので人の常時歩く場所への設置はなるべく避けること。 人が歩く場所へ設置した場合は、貼り紙や口頭で周囲の人へ注意を促し、踏まれないように注意すること。 子供やペットがいる場合は十分に注意すること。 粘着剤が衣服・カーテン等につくと取り除くのが非常に困難なので、衣服・カーテン等が触れる恐れがあるところでの使用は避けること。万一、皮膚についた場合には、小麦粉等を、まぶして取り除き、対象物に影響ないことを確認の上、石油、ベンジンで軽く拭いて下さい。 イヌやネコ、小鳥等のペット類が粘着剤に触れないように十分注意すること。万一、粘着剤がついた場合は、小麦粉等をまぶして取り除いて下さい。 粘着剤はチューインガムの原料として認可されていますので、安全性には問題ありませんが、喉につまらせたりする場合があるので口に入れないように注意すること。 火にかけたり、火のそばで使用しないこと。 保管の際は、なるべく冷所で雨水・直射日光・高温・多湿・潮風を避け食品などと区別して、子供の手の届かない場所に保管すること。 地域の規則に従って廃棄すること。 ネズミの出没する場所をよく見極めて設置してください。 壁際などのネズミの通り道になるべく数多く設置してください。 1ヵ所に複数枚設置してください。規則正しく並べる方法とランダムに並べる方法のどちらかを選択して設置し、最低3日間は配置を変えないでください。長期間効果が出ない場合は反対の配置方法で試してください。 粘着シートにはエサを置かずに設置してください。 ネズミの足についている水、油を取り除いて捕獲しやすくしたり、捕まったネズミによる汚染防止に役立つので、新聞紙を敷いた上に配置すると効果的です。 足跡を残して逃げてしまった場合は、配置枚数を増やすか、設置場所を変える、新聞紙を敷く等の方法をとり、より捕まえやすくしてください。 人が常時歩く場所への配置はなるべく避けること。 人が歩く場所に配置する場合は貼り紙や口頭で注意を促し踏まれないように注意すること。特に子供やペットがいる場合は十分に注意すること。
仕様●内容量:3枚入●商品サイズ:幅8.8cm×高さ22.5cm×厚さ5.0cm(箱サイズ)●有効成分:ポリブテンアズワン品番67-9133-32
強力チュークリン業務用 30枚入 イカリ消毒強力チュークリン業務用 30枚入イカリ消毒
3,500税込3,850
1セット(30枚)
当日出荷
強力・衛生的! 水に濡れても使える撥水タイプ。 変形・開閉が簡単なフラット台紙を採用。 撥水台紙を使用していますので水をはじきます。 強力粘着剤を使用した捕獲率バツグンの業務用ネズミ捕りです。 縦横の折り目付きで設置場所に応じて形を変えて使用できます。 場所に合わせて4つの形状(フラット型・L型・三角型・四角型)に変えられる。 さらにお得な30枚入り。
仕様●展開方法:ブック式●製造国:ベトナムアズワン品番67-9133-33
防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰 寺岡製作所防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰寺岡製作所
16,980税込18,678
1箱(10巻)
予約販売
ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。
用途絶縁用途。ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。トラスコ品番536-9922材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2長さ(m)20芯径(mm)35
ミニチュアジオラマ素材 草むら 5mm 茶鼠 アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュアジオラマ素材 草むら 5mm 茶鼠アーテック[学校教材・教育玩具]
755税込831
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)商品説明:台紙からはがして、ベースにのせて使用してください(要接着)
仕様(1個梱包形態)プラケース+品名用紙セット内容本体×1(1シート32個)材質ナイロン寸法(mm)1個:8×5
Option「オービスSD」 carrozzeriaOption「オービスSD」carrozzeria
4,798税込5,278
1台
9日以内出荷
スピードの出やすい場所を事前に知らせて、安心快適なドライブをサポートします。 全国のオービスポイント(376ヶ所)と、ねずみ捕り目撃ポイントデータ(610ヶ所)を収録。 アイコンと警告音でポイントをお知らせ:高速道路では2km手前、一般道では1.5km手前から、最大3回・3種類の警告音でお知らせします。 進行路線や道路種別まで判別してお知らせ:地図データとマッチングさせ、高速道路と一般道路が重なる場所でもしっかり案内します。
適合機種2016年~2021年サイバーナビ、2014年~2022年楽ナビ※最新データへのバージョンアップが必要
Option「オービスROM」 carrozzeriaOption「オービスROM」carrozzeria
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
スピードの出やすい場所を事前に知らせて、安心快適なドライブをサポートします。 全国のオービスポイント(376ヶ所)と、ねずみ捕り目撃ポイントデータ(610ヶ所)を収録。 アイコンと警告音でポイントをお知らせ:高速道路では2km手前、一般道では1.5km手前から、最大3回・3種類の警告音でお知らせします。 進行路線や道路種別まで判別してお知らせ:地図データとマッチングさせ、高速道路と一般道路が重なる場所でもしっかり案内します。
適合機種2013年~2015年サイバーナビ※最新データへのバージョンアップが必要
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポットGARDENA(ガルデナ)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、フラワーボウルで植物を高くデコレーション!お庭が華やぎます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません ボウルを高い位置に設置するので、カタツムリやネズミなどの小動物や害虫から植物を守ります 高い位置に設置したボウルは、植物の世話をする時かがむ事なく出来るので、植物のケアが大変楽です 高品質のアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。 PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ優れた素材です ボウルの底に排水口があり、排水はハンドルに沿って流れずに直接地面に滴り落ちることができます。浸水による根腐れなどを防ぎます 2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鉢植え/プランターボウル/観葉植物/花/草/植木/ハーブ/栽培/プランター菜園/蝸牛/ナメクジ/鼠/リス/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×15
ネズミニゲール アフティネズミニゲールアフティ
1,690税込1,859
1個
予約販売
天然植物エキスのニオイでネズミの嫌がる空間を作り、追い払うネズミ忌避剤です。 殺鼠成分は含まれていません。 ネズミが巣を作りやすい天井裏や、ネズミの被害場所、侵入経路などに置いてください。
用途ネズミの忌避に。種別忌避剤内容300ml×2個使用の目安6~10畳/個(環境により異なります)有効期間最大4ヶ月直径×高さ(cm)7×11.5原材料よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、月桃、山椒、びわ、朝鮮人参、ひのき、菖蒲、熊笹、唐辛子、わさび等の植物エキス、エタノール、精製水
単色折り紙 15×15cm 100枚 KTIシリーズ FUN単色折り紙 15×15cm 100枚 KTIシリーズFUN
299税込329
1パック(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
単色100枚入りで千羽鶴など、たくさん折りたい時におすすめ!
材質上質紙寸法(縦×横)(mm)150×150
SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット 角利産業SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット角利産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。繰り返し使用可能です。
材質強化プラスチック、PC寸法(mm)170×60×65(1個あたり)質量(g/個)125アズワン品番64-7813-55対象動物小型のネズミ、子ネズミ
防鼠栓 アイマーク防鼠栓アイマーク
5,598税込6,158特価
1セット(10個)
当日出荷
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
材質難燃ウレタンフォーム高さ(mm)70
木工ネズミ刃錐 長谷伸木工ネズミ刃錐長谷伸
449税込494
1個
5日以内出荷
太く深い穴をあけられます。竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途木工穴あけ作業に。
ネズミ捕り粘着シート モノタロウネズミ捕り粘着シートモノタロウ(40件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)ほか
当日出荷
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
防鼠材SS-MV 40本入 dialon(ダイアロン)防鼠材SS-MV 40本入dialon(ダイアロン)
8,998税込9,898
1セット(40本)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
長さ(mm)2000