鼻血のケアに。アルギン酸カルシウム入り医療用不織布。
医療現場で使用されている天然海藻由来のバイオポリマーを使用。
網目構造のファイバーが鼻血を吸収。
からだの凝血因子の一つであるカルシウムイオンを出血部位に放出。
傷口と接触すると血液を吸収し、カルシウムイオンCa2+を放出します。このカルシウムイオン成分が、生物活性作用ならびに治療効果の主体となります!実際のところ、イオンCa2+は、以下のように凝血の生理的プロセスを促進します。
これにより、安定した血栓の生成を促進します。血液を吸収することにより、アルギン酸繊維がゲル化するため、Chi-Care®を取り出す際に傷に付着しません。痛みを伴わず、再出血なしで取り出すことができます。
成分アルギン酸カルシウムのドレッシング材(植物由来:海藻)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00164000047
関連資料(1.65MB)
取扱説明書(0.37MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)綿100
鼻栓・肌にやさしいシリコン製
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個(10g×3袋)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥628
税込¥691
欠品中
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。
優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。
防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。
創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。
サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。
非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。
薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。
ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。
従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。
安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布
寸法(mm)80×300
タイプ未滅菌タイプ
アズワン品番8-6523-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
起毛がないので処置後のケバが残りません。
材質綿100%
寸法(mm)約Φ10×20
アズワン品番0-9752-01
1箱(3袋)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
脱脂綿を棒状に加工し、繊維が残らないので安心です。鼻血の手当てや、花粉時の鼻水に。鼻ぽん本体のサイズ感がわかり易い実寸サイズのイラストを表示。箱を薄型化し、持ち運びに便利なパッケージデザインを採用。
アズワン品番68-9550-36
1ケース(200箱×50個)
¥53,398
税込¥58,738
7日以内出荷
脱脂綿を棒状に加工し、繊維が残らないので安心です。鼻血の手当てや、花粉時の鼻水に。鼻ぽん本体のサイズ感がわかり易い実寸サイズのイラストを表示。箱を薄型化し、持ち運びに便利なパッケージデザインを採用。
アズワン品番68-9550-37
1ケース(200箱×50個)
¥53,398
税込¥58,738
7日以内出荷
※適応容器の内径をよくご確認ください。
仕様素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。
材質綿100%
滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質綿100%
バインダー(合成接着剤)を使わずに表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。
綿球同士が絡み合いにくいので、作業性に優れています。
脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。
オートクレープ後でも型崩れしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。
薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。
材質綿花
質量(g)50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000019
医薬品医療機器等法一般医療機器
公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。
ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造3層
質量(g)9
付属品専用携帯ケース付
材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)対応
綿球の表面に特殊加工を施し、繊維のケバ立ちを抑えたので綿球どうしが絡み合いません。
薬液含浸後の型崩れがほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000020
医薬品医療機器等法一般医療機器
乳幼児の鼻汁を吸引するためのチューブです。鼻の奥まで入りすぎないように安全設計されております。シンプルな構造で洗浄が容易です。使用上の注意。ノーズピースの先を鼻の奥まで入れすぎると鼻血が出ることがあります。使用後は、水道水で十分チューブ内の鼻汁を流した後、乾燥させます。ときどき全体を熱湯に入れ消毒してください。
アズワン品番68-5615-58
1箱(10本)
¥14,998
税込¥16,498
9日以内出荷
関連キーワード