材質SUS304
エスコ品番EA440KT-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×22
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.01
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質真鍮(BS)
幅(mm)12.7
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.01
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)12.7
形状A
厚さ(mm)0.1
長さ(m)1
厚さ公差(mm)±0.01
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質銅(CU)
材質SUS304
エスコ品番EA440KB-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×8
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KZ-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×30
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KX-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×24
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KK-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×16
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
エスコ品番EA440KW-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×24
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KG-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)6×12
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KD-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)4×10
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KY-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)20×28
1セット
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KJ-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)8×14
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KH-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)6×14
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KF-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)5×12
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KE-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)5×10
1セット
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KC-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)4×8
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KA-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×6
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ