カテゴリ
- 切削工具(157)
- メカニカル部品(149)
- 清掃用品(71)
- 機構部品(38)
- 測定用品(37)
- 厨房用品(32)
- 店舗什器・備品(30)
- 卓上消耗品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 整備工具・収納(10)
- 梱包用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 制御機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 手袋(3)
- 電気材料(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- オザック精工(75)
- 中央精機(33)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- オルディ(18)
- 京セラ(17)
- ハウスホールドジャパン(17)
- THK(15)
- NS(日進工具)(15)
- タカノ(15)
- 日本サニパック(14)
- EIKO(栄工舎)(14)
- NACHI(不二越)(13)
- SK(新潟精機)(12)
- HEIKO(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- グーリング(8)
- 大同メタル工業(8)
- ブランドをもっと見る
「0.015mm」の検索結果

シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm
(181件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。 ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプポップアップ
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)当日出荷タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。用途タイヤ交換時の一時保管など。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明厚さ(μm)15
シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプ
¥4,298税込¥4,7281箱(200枚)当日出荷ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプロール紙管内径(mm)約35
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ
(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100枚)当日出荷タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。用途タイヤ交換時の一時保管など。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明厚さ(μm)15
ポリエチレン袋0.015mm
HEIKO(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(200枚)ほか当日出荷から4日以内出荷015JIS規格内の厚みを保ち薄肉化を図ったポリ袋です。紐無しタイプ色透明入数(枚)200
バランスパック45L 0.015mm黒10P
オルディ¥159税込¥1751個(10枚)4日以内出荷45L、10枚入り黒色ごみ袋。破れにくくて、裂けにくい。材質ポリエチレン厚さ(mm)1色黒質量(g)14.35容量(L)45寸法(縦×横)(mm)800×650耐冷温度(℃)-30
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥77税込¥851本翌々日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(2個)当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
ステラ サニタリー用グレー
日本サニパック¥329税込¥3621個(30枚)当日出荷サニタリー用グレーのポリ袋。厚さは0.015mm。材質HD(ハイデン)色グレー入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)160×350マチ(mm)90アズワン品番64-1229-31RoHS指令(10物質対応)対応
サニパックゾウリョウキッチンフリーザー
日本サニパック(2件のレビュー)¥539税込¥5931個(200枚)当日出荷フリーザー用の保存袋。厚さは0.015mm。厚さ(mm)0.015寸法(mm)300×250アズワン品番64-1136-56
業務用ポリ袋HD-PRO 半透明 20枚
ハウスホールドジャパン¥479~税込¥527~1冊(20枚)4日以内出荷業務用半透明0.015mm厚のカサカサタイプのポリ袋。厚さ(mm)0.015(1枚あたり)色半透明入数(枚)20耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
チップ 16ER
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
レジ袋 乳白色
(15件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100枚)当日出荷中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色乳白色タイプ表面エンボス付き
ゴミ袋 45L 半透明 (エコノプラスBOX)
日本サニパック(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。トラスコ品番407-9922材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)1489.8入数(枚)100寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンポリ袋
(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(100枚)当日出荷食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
サニタリー袋黒100枚
ハウスホールドジャパン(6件のレビュー)¥399税込¥4391箱(100枚)当日出荷中身が見えにくく、たくさん使える!。黒色で中身が見えにくく、100枚入でたくさん使えるサニタリー袋です。用途サニタリー用として。ベビー用おむつの処理に。材質ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)約350×250(160+マチ90)耐冷温度(℃)約-30
ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ
(61件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。種別乗用車用材質LDPE厚さ(mm)0.015
バイオマス混入ポリ袋 半透明
ジャパックス(13件のレビュー)¥96~税込¥106~1冊(10枚)当日出荷バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できますRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
羽衣印 切干突
アークランドサカモト(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。用途切干大根を作る際に刃厚(mm)0.015使用後の手入方法よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
ZENT75-HE
HOVEY WORKS¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷・こだわりの内部構造による安定なパフォーマンス。トップマウントに複層のプレートフォームや380gのシリコンベースによるタイピングの良さ、更にZENT75-HE独自の[ZENT-SHELL]構造搭載することでキーボード使用中で発生した磁力の干渉を全て遮断し、ラピットトリガーを限界値に設定しても途切れことなく安定したパフォーマンスを提供します。・ハードウェア by WOBKEY。WOBKEYと共同開発したソリューション使用でポーリングレート&スキャンレート8000Hz(最低遅延0.125ms)、ラピットトリガー最短AP/RP0.015mm(0.005mmみ)まで対応。・重厚感のあるデザイン。高級感のあるCNC削り出し加工を施されたアルミニウム合金製を採用することで工業的で重厚感のあるデザインを演出。付属品キーボード本体、ケーブル、スイッチプラー2in1、専用収納ケース、替えスイッチ×2スイッチGateron Jade Pro Switch、磁気スイッチ本体寸法(mm)幅325×奥行150×高さ19.5本体質量(kg)2.25接続方法有線材質(ケース)アルミニウムプレートアルミニウムプレートインターフェイスUSB Type-C
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製
(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)ほか当日出荷ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。 極薄タイプなのでハードな作業には適しておりません。 介護時などにお使いいただけます。用途介護作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015幅(cm)約72着丈(cm)約119ひも長(cm)約43/片側
タフなポリ袋 45L
ハウスホールドジャパン¥369税込¥4061冊(30枚)当日出荷から4日以内出荷薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。使い勝手よい45リットルサイズです。病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
プラスチックエプロン袖なし50枚
SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)¥819税込¥9011セット(50枚)当日出荷使い捨てタイプです。 防水性の高いポリエチレン製で、水、血液、体液などの湿性生体物質を通さず、感染防御にも優れています。用途水周り作業、医療、介護など種別エプロン材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.015質量(g)585着丈(cm)125ひも長(cm)50
サニタリー&エチケット袋
パーソン¥149税込¥1641パック(30枚)当日出荷取り付け・処理時に便利な取っ手付きのトイレポット用ゴミ袋。材質高密度ポリエチレン入数(枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
...