カテゴリ

  • 自動車純正部品(131,007)
  • バイク純正部品(49,275)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40,761)
  • トラック純正部品(39,682)
  • 制御機器(29,825)
  • 農業機械(17,056)
  • 切削工具(15,726)
  • 科学研究・開発用品(14,696)
  • バイク部品(12,740)
  • メカニカル部品(12,191)
  • 測定用品(7,436)
  • 機構部品(6,605)
  • パソコン/周辺機器(6,368)
  • 電気材料(6,299)
  • 店舗什器・備品(5,715)
  • 作業工具(4,672)
  • ねじ・ボルト・釘(4,483)
  • 卓上消耗品(4,372)
  • 配管・水廻り設備部材(4,160)
  • 空調・電設資材(3,844)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,642)
  • 建築金物(3,520)
  • 自動車補修部品(3,424)
  • 事務用品(3,157)
  • 厨房用品(3,127)
  • 医療(3,023)
  • 研磨材(2,885)
  • 物流用品(2,883)
  • 船舶用品・漁業資材(2,709)
  • 作業服(2,533)
  • 建材・エクステリア(2,394)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,229)
  • 安全標識(2,201)
  • オフィス家具(2,188)
  • トラック用品・パーツ(2,156)
  • 学童・教育用品(2,141)
  • 塗装・養生・内装用品(1,843)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,838)
  • 自転車部品(1,716)
  • 清掃用品(1,604)
  • 農業・園芸資材(1,578)
  • 保管用品(1,573)
  • 電動工具(1,542)
  • 溶接用品(1,500)
  • 食品・飲料(1,485)
  • 介護用品(1,474)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,384)
  • カー用品(1,256)
  • 家電(1,198)
  • 縫製用品(1,119)
  • 梱包用品(1,048)
  • テープ(914)
  • 日用品(899)
  • 塗料(890)
  • 空圧工具(848)
  • 安全用品(822)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(803)
  • 安全保護具(771)
  • 防災用品(767)
  • 照明(762)
  • 救急・衛生(720)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(686)
  • はんだ関連・静電気対策用品(629)
  • 手袋(619)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(570)
  • ヘルスケア(570)
  • 防犯用品(561)
  • 接着剤・補修材(521)
  • 安全靴・作業靴(510)
  • 住設機器(478)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(464)
  • スプレー・オイル・グリス(451)
  • クリーンルーム用品(438)
  • 自動車用オイル・ケミカル(438)
  • フォークリフト・産機・建機用品(424)
  • エンジン工具(422)
  • 農具(396)
  • バッテリー・電装(382)
  • 測量用品(土木/建設)(350)
  • 鈑金・塗装(308)
  • 整備工具・収納(294)
  • 洗車・清掃(279)
  • 洗剤・除去剤(263)
  • マスク(203)
  • 測定関連サービス(182)
  • タイヤ・足回り(179)
  • トラック輸送・安全用品(175)
  • 理美容(160)
  • 完成車(157)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(150)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(131)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(109)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(89)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(88)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(82)
  • ガレージ機器・整備設備(54)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(21)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「0.2」の検索結果

関連キーワード
500,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.2mmモノタロウ(502件のレビュー)
109税込120
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。サイズA4クリア厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)
専用インキ 顔料系 0.2mlX6P サンビー専用インキ 顔料系 0.2mlX6Pサンビー(2件のレビュー)
379税込417
1パック(6個)
当日出荷
インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.2kgSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
0.2mmx 10m ピアノ線 エスコ0.2mmx 10m ピアノ線エスコ
740税込814
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7965-87
オレンズ 0.2 ぺんてるオレンズ 0.2ぺんてる(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
用途筆記方式ノック式材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ニクロム線 Φ0.2mm×10m アーテック[学校教材・教育玩具]ニクロム線 Φ0.2mm×10mアーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷
長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mmネクストアグリ
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
0.2ton 丸型フレコンバッグ エスコ0.2ton 丸型フレコンバッグエスコ(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ650×650(H)容量(L)216
0.2mmx100m ピアノ線 エスコ0.2mmx100m ピアノ線エスコ
1,380税込1,518
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)0.2アズワン品番64-7965-91
TN-0.2-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-0.2-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
水性フレッシュワイド 0.2L ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.2Lニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
819税込901
1缶(0.2L)
翌日出荷から4日以内出荷
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)1.7~2使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
マイクロ灌水用 減圧器0.2 セフティー3マイクロ灌水用 減圧器0.2セフティー3
708税込779
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO業務用ポリ袋(厚み0.2mm)TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(5枚)ほか
当日出荷
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズWATSON(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
マルW(8.5+0.2) 大阪魂マルW(8.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(155個)
翌日出荷
長さ(mm)16呼び径8.5寸法l(mm)0.5
マルW(5.5+0.2) 大阪魂マルW(5.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(181個)
翌日出荷
長さ(mm)14呼び径5寸法l(mm)0.8
マルW(5.1+0.2) 大阪魂マルW(5.1+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(173個)
翌日出荷
長さ(mm)9呼び径5.1寸法l(mm)1
マルW(3.5+0.2) 大阪魂マルW(3.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(326個)
翌日出荷
長さ(mm)12呼び径3.5寸法l(mm)0.5
モニター用変換ケーブル(0.2m) クラリオン (Clarion)モニター用変換ケーブル(0.2m)クラリオン (Clarion)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO業務用ポリ袋(厚み0.2mm)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋
当日出荷
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。トラスコ品番413-7266材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明縦(mm)800横(mm)650
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS厚さ(mm)0.2透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
CAP.FRホイールハウスN0.2 09250-17002 スズキCAP.FRホイールハウスN0.2 09250-17002スズキ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
0.2x150mm [ステンレス]シム エスコ0.2x150mm [ステンレス]シムエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.2材質ステンレス(SUS302)エスコ品番EA440EB-0.2質量(g)360寸法150mm×1.25m許容差±0.024
片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)片口アルミピンバイス 0.200-0.500SK(新潟精機)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
マルW(10.5+0.2) 大阪魂マルW(10.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)25呼び径10.5寸法l(mm)45
マルW(4.5+0.2) 大阪魂マルW(4.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(145個)
翌日出荷
長さ(mm)10呼び径4.5寸法l(mm)2
マルW(6.5+0.2) 大阪魂マルW(6.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(181個)ほか
翌日出荷
内径(Φmm)6.5
[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
エスコ品番EA725VA-7
SUS マルW(28.5+0.2) 大阪魂SUS マルW(28.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
長さ(mm)48呼び径28.5寸法l(mm)1
SUS マルW(10.5+0.2) 大阪魂SUS マルW(10.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
長さ(mm)40呼び径10.5寸法l(mm)5
SUS マルW(4.3+0.2) 大阪魂SUS マルW(4.3+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(84個)
翌日出荷
長さ(mm)10呼び径4.3寸法l(mm)1
SUS マルW(4.2+0.2) 大阪魂SUS マルW(4.2+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(90個)
翌日出荷
長さ(mm)9呼び径4.2寸法l(mm)1
ユニクロ マルW(6.5+0.2) 大阪魂ユニクロ マルW(6.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
長さ(mm)15呼び径6.5寸法l(mm)3.2
パーカー マルW(4.5+0.2) 大阪魂パーカー マルW(4.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(93個)
翌日出荷
長さ(mm)10呼び径4.5寸法l(mm)2
SUS マルW(12.5+0.2) 大阪魂SUS マルW(12.5+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌日出荷
呼び径12.5
SUS マルW(5.2+0.2) 大阪魂SUS マルW(5.2+0.2)大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌日出荷
長さ(mm)12呼び径5.2
関連キーワード
...