「0.22ω 5w」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セメント抵抗 5W 0.22Ω(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 0.22Ω(30本入)

    TAKMAN
    5,598税込6,158
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)0.22入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • SMDレジスタ 0.22Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.22Ω 2512 6432M 3W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.22Ω●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:3W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-28
  • セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 5W 5個パック

    共立電子産業
    329税込362
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 5W
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 220mΩ ±5%, AC05000002207JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 220mΩ ±5%, AC05000002207JAC00

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220mΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値220mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 22Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 22Ω 0.25W ±5%

    KOA
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 10W 5個パック

    共立電子産業
    439税込483
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 10W
  • Bourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    239税込263
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 22Ω ±5%, CFS1/4C220J

    KOA
    359税込395
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
    定格電力(W)0.25抵抗22Ω許容差±5%温度係数-450→+350ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J KOA

    KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J

    KOA
    77税込85
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 22Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 22Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F22R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F22R0V

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.2Ω ±5%, SFR2500002208JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.2Ω ±5%, SFR2500002208JA500

    VISHAY
    479税込527
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 1W 220mΩ ±5%, AC01000002207JA100

    VISHAY
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220mΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC01。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値220mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 220mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 220mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.22 Ω で、電力定格が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-37
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-53
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-30
  • 抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    259税込285
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-75
  • 抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    9,498税込10,448
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-33
  • SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    869税込956
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 22 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-61
  • RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22Ω, 1206 ( 3216 M ), 0.25W

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J2R2U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J2R2U

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.2許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF2R2U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF2R2U

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2010型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 12Z厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Vishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2209FB300 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2209FB300

    VISHAY
    3,198税込3,518
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22