296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

オオイシ輪投げあそび【100付】
エコ商品
おもちゃ100個入
寸法(mm)365×495×165 入数(個)【景品数】100 グリーンマーク認定
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用として最適です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 質量(g)100 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1箱(100g)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体サイズ(mm)32 入数(個)50 グリーンマーク認定
1パック(50個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

地球にやさしいコットン素材
用途底マチ付で容量も大きくたくさんの物が入ります
1セット(10枚)ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体サイズ(mm)27 入数(個)100 グリーンマーク認定
1パック(100個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オオイシスーパーボール星27mm
エコ商品
本体サイズ(mm)27 入数(個)100 グリーンマーク認定
1パック(100個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

バートルユニセックスパンツ
エコ商品
伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)。製品制電 JIS T8118適合品。ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル80、綿20 素材T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計 グリーンマーク認定
1本
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バートルパンツ
エコ商品
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求。撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束。スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感。男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット。
種別パンツ 混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20 股下(cm)80 機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚 素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工 グリーンマーク認定
1枚
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一誠(イッセイ)海太郎 レベリングヘッド太軸金鈎
エコ商品
場所問わず使いやすい太軸モデル!レベリングヘッドの基本性能をそのままに、金メッキの太軸のフックを搭載したモデルです。大型アジを狙う「バチコンアジング」での使用を想定して村上晴彦が考案しましたが、オカッパリのライトゲームでも大活躍してくれます。アジやメバルを狙っているとふいにアタってくるマダイ、シーバス、チヌなどのサイズが大きく、口が硬く、引きの強い魚が相手でも、#8サイズの太軸フックが問題なく対応するので、安心してファイトを展開できます。また、太軸ゆえワームの保持力が高く、遠投時や深場狙いにおいてワームのズレを気にせずに釣りが展開できます。この金メッキ仕様のフックは「アジ鈎」を参考に採用。光を受けての煌めきでのアピール力が期待でき、ほかのレベリングヘッドとフックカラーが違うので混同を避けることができます。ウエイトの種類はレベリングヘッドとは異なり、相互でフォローできるようラインナップしています。 <オリジナルジグフック>新規格、金めっき太軸フック仕様。長過ぎず、狭過ぎないフックデザイン。暗がりでも作業しやすい大口径アイ。 <ヘッド形状>水平姿勢を維持し、水流をスムーズにワームへ送る砲弾型ヘッドデザイン。ワームの性能を100%引き出します。
仕様フック(#):8 入数(個)4 グリーンマーク認定
1パック(4個)
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷

バートルパンツ
エコ商品
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル。快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材。優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト。細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20 股下(cm)80 素材エコストレッチツイル(伸長率20%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル) グリーンマーク認定
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バートル防寒フーディジャケット
エコ商品
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別フーディジャケット 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能撥水、透湿 素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング) グリーンマーク認定
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バートル防寒フーディベスト
エコ商品
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別ベスト 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能撥水、透湿 素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング) グリーンマーク認定
1枚
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ長さ(m)10 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

地球にやさしいコットン素材
用途A3サイズの対応が可能で大きめの物も入ります
1セット(10枚)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 エコマーク認定認定 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号16 112 050 グリーンマーク認定
1パック(50片)
1,598 税込1,758
当日出荷


一誠(イッセイ)G.C.ミノー 89SR-SP
エコ商品
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!【G.C.=Green Crayfish】ブランド第一弾としてリリースされたセミフラットサイドミノー。自身が泳ぐ水深までバスを浮かせ、反射行動から口を使わせるタイトウォブンロールアクションが身上。シャープなボディ前部が、水を押すのではなく、切り裂き、不自然な水流を抑え、逃惑う小魚の生命感(波動)とフラッシングを再現。ロングキャストが可能で、潜行深度は約50~70cm(ナイロン12lb、キャスティングディスタンス約20~25m)に設定。そのタイトアクションは、小柄なサイズを遥かに超えたポテンシャルを秘めています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)89 自重(g)8 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トキワ商事ユニコーンのたまご
エコ商品
寸法(mm)105×75×53 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

オオイシ宝石すくい
エコ商品
寸法(mm)200×125×125 グリーンマーク認定
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

寸法(mm)16×32×32 入数(個)48 グリーンマーク認定
1パック(48個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 55SR-F
エコ商品
アメミノーがG.C.ミノーになった!!小型ながら抜群の飛距離を生み、独特のハイピッチタイトウォブリングアクションが多彩なターゲットを魅了する「海太郎アメミノー55」をベースに、ウエイトやフックサイズ、カラー、有効レンジをバスフィッシングに最適化。コンパクトサイズ+ベイトフィッシュライクなハイピッチタイトウォブリングアクションでバスを魅了します。スピニングタックル、ベイトフィネスタックルで誰でも「気持ちよく」扱えるルアーに仕上がっています。 <サイズ比較>(上)G.C.ミノー55SR-F、(中)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <重心移動システム>「よく飛ぶ」こともG.C.ミノー55の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 *isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】12 全長(mm)55 自重(g)4 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トキワ商事金銀卵(60付)
エコ商品
寸法(mm)270×265×265 入数(個)【カプセル】60 グリーンマーク認定
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷


寸法(mm)25×45×45 入数(個)48 グリーンマーク認定
1パック(48個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

オオイシスーパー恐竜フィギュア
エコ商品
寸法(mm)90×60×220 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

一誠(イッセイ)G.C.ミノー 75SR-SP
エコ商品
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!初代G.C.ミノーのボディとリップを新設計し、左右にダートするアクションをそのままに、かつ初代よりハイピッチアクションにセッティングしました。また、スローリトリーブでもヨタヨタと、死にかけた小魚を演出します。<サイズ比較>(上)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <リップ・ボディ比較>サイズダウンに伴い、新たにボディとリップを設計。頭を太く、リップを大きくしたことで、ハイピッチアクション且つスローからファストまであらゆる「巻きの釣り」に対応します。 <重心移動システム搭載>初代と同様に「よく飛ぶこともG.C.ミノー75の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 <isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」>*03ハスゴ、#05ワカサギに採用
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング) 全長(mm)75 自重(g)5 グリーンマーク認定
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オオイシ妖精の羽
エコ商品
寸法(mm)375×485×15 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

トップエースディズニーかわいいPUボール
エコ商品
サイズ(mm)63 入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1パック(12個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

VM over IP オムニバス・ゲートウェイ KG0032は、最大32台のサーバーに対してネットワーク経由でのアクセス・監視・制御が行える製品です。従来のIP-KVMスイッチとは異なり、クライアントユーザーからサーバーまで一貫したオールデジタルKVM構造を採用しており、長距離延長でも安定したスムーズなビデオ表示を保証します。全てのサーバーステータスを同時に監視し、コントロールビューで特定のサーバーを制御するのに便利な機能を備えているため、サーバールーム、データセンター 、コントロールルーム、ブロードキャストなどのアプリケーション、および製造ラインといった環境におけるシステム管理への導入に適しています。注意:より堅牢な管理と制御が実現できるよう、WinClientアプリの使用を推奨します。パフォーマンスと使用状況は、ユーザーのハードウェア構成によって異なる場合があります。8GB以上のRAM、デュアルコアCPU、およびOpenGLをサポートするグラフィックカードが必要です。また、使用するブラウザーが最新であることをご確認ください。ハードウェア。高密度なポート・レイアウト - 1Uサイズの筐体に最大32ポートのRJ-45コネクターを配置しCat 5e/6ケーブルで接続。最適なオールデジタルKVM over IP伝送 - ノイズ耐性、信号品質の維持、効率的な圧縮・保存により、長距離でも信頼性の高い伝送を実現。Cat 5e/6ケーブル経由で解像度1920×1200@60Hzの映像を信号干渉を受けず低遅延で最大100m延長。リモートKVM over IPアクセス用に最大32の独立した接続を提供。10Gネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。LCDパネル - 接続状況、通知、システムアラートメッセージをリアルタイムで提供。接続状況とハードウェアの状態をLED表示。マルチプラットフォームのサーバー環境 - Windows、Mac、Linux。全周通気シャーシ設計により通気効率が向上 - フロントパネルの両側に冷気吸入を誘発し、バックパネルの通気孔を介して熱を放散。電源冗長性を備えたデュアル電源。管理。接続されているサーバーに対して、32の独立した接続を同時に共有。アウトオブバンド・アクセス。ATEN統合管理ソフトウェア CC2000による一元管理が可能。グリーンITファン - 温度によって速度を自動調整。イベントログおよびWindowsベースのログサーバー。イベント通知 - SMTPメール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート。イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存。ファームウェアアップグレード対応。ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対して同時アクセス可能。IPv4およびIPv6をサポート。ATEN KVM over IPコンソールステーションに対応(KA82xxシリーズ)。使いやすいインターフェース。アレイビューとコントロールビューに対応した直感的なWinClient AP - ユーザーは全サーバーを監視し、特定のサーバーを同時に制御可能。Panel Array Mode(TM) Live+ 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。ブラウザーおよびAP GUIは統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上。WebClient経由でマルチプラットフォーム・クライアントをサポート(Windows、Mac OS X、Linux)。マルチブラウザー対応 - Edge、Chrome、Firefox、Safari、Opera。HTML5 WebクライアントビューアによるWebフレンドリーなKVM over IPアクセスをサポート - ユーザーは、Javaまたはブラウザープラグインのインストールなしで、接続されている全てのサーバー・PCにリモートアクセス可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。セキュリティー。高度なセキュリティー - 組み込みのFIPS 140-2 認定OpenSSL暗号化モジュールをサポート。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。TLS 1.3データ暗号化とRSA 2048ビット証明書をサポートし、ブラウザーからのユーザーログインを保護。キーボード・マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)。IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー単位やグループ単位で設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応。バーチャルメディア。従来機種より高速化したバーチャルメディア - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストに最適。USB対応サーバーはオペレーティングシステムおよびBIOSレベルで動作可能。USB 2.0 DVD / CDドライブ、USB大容量ストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート。バーチャルリモートデスクトップ。ビデオ品質の調整(色深度やバンド幅の増減など)によってデータ転送速度を最適化。Mouse DynaSync(TM) リモートマウスの動きを自動的に同期。多言語対応のオンスクリーンキーボード。トラブルシューティングのためにBIOSレベルでアクセス可能
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)5.93(13.07lb) スイッチ【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:46.8W:160BTU/h、AC220V:46.9W:160BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.6×379×44 材質(ケース)メタル 解像度リモート: 最大3840×2160 @30Hz 定格入力電力100~240V、50~60Hz、最大2.5A LED【KVMポート】 32(Green)【電源】 2(Green) コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(将来的な拡張用に予済み)、KVMポート: RJ-45 メス×32、SFP+アップリンクポート: SFPスロット×2、シリアル: RJ-45 メス×2(将来的な拡張用に予済み)、電源: IEC 60320 C14×2、入力: 2ピン DI×2(将来的な拡張用に予済み)、リレー: 3ピン リレー×2(将来的な拡張用に予済み) ボタン数選択ボタン×3 (Up、Down、Enter) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】10~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト: 32 ポートGUI パネル1.6インチ(解像度:128×64) コンソール【ローカル】 N/A【リモート】 32 グリーンマーク認定
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷

関連キーワード