「0.5-3 jst」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)リセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178特価
1袋(1000個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
749税込824
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
429税込472特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(67件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリールJST(日本圧着端子製造)
68税込75
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
JST 端子 ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
7日以内出荷
JST 非絶縁 丸形圧着端子 LRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 非絶縁 丸形圧着端子 LRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
9,698税込10,668
1袋(500個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソルティーステージ プロトタイプ アジング AbuGarcia(アブガルシア)ソルティーステージ プロトタイプ アジングAbuGarcia(アブガルシア)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
XAJS-552ULT-ST今までアジング専用ではなかった、スローテーパーのウルトラライトアクションのアジングモデル。5フィート5インチのショートレングスで、手返し、感度共に抜群。47gといった超軽量の自重を実現している。飛距離を犠牲としたショートモデルにありがちなデメリットを、ブランクス全体の有効長を活かせるスローテーパーで解決。スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパーでありながら、ジグヘッドのリフト&フォールの掛けのスタイルに使用出来る軽さと感度を実現。スローテーパーの特筆すべき点は、日本海など潮が緩いシチュエーションで軽量ジグヘッドを操作しやすく、魚のアタリはもちろん、水圧や水流変化、地形変化を感じやすく、さらにはブランクス全体の反発力を活かせるので、1g以下のジグヘッドの飛距離がさらにUP。スローテーパー特有の粘りで魚の口切れを防ぎ、ショートバイトさえフッキングしなくともアタリを乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほど。魚を掛けてからフルベンドで一匹ずつ楽しめる要素も魅力。アジやメバルといったメインターゲットから、メッキやショゴ、カマスといった小型回遊魚をまで様々な魚種を狙うことができる。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。XAJS-5102LSS5フィート10インチ、通称ゴーテン、ライトアクション、ショート高弾性ソリッドティップ採用のアジング掛け専用モデル。アンダー1gのジグヘッドの操作性、分かりやすく言えば0.1gの重みさえ感じとれる高弾性ショートソリッドの絶妙な硬さ設計。キャストした瞬間から感じ取れる、収束の早い超高レスポンスブランクス、ロッドワークした時のラインスラッグの少なさと、TAF100%フルカーボンスペックはまさにアジングに最適。無駄を極限まで削ぎ落したグリップ、ワンハンドキャストとブランクタッチをより容易とし、ショートレングスと相まって圧倒的な操作性と超絶感度を実現。アベレージサイズのアジの数釣りに最強なショートロッド、港内最強、掛け調子モデル!XAJS-632ULT-ST今までアジング専用ではなかった、スローテーパーのウルトラライトアクションのアジング専用の異端児モデル。上位機種リアルフィネスのTAFブランクスを継承。スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパーでありながら、ジグヘッドのリフト&フォールの掛けのスタイルに使用出来る軽さと感度を実現。スローテーパーの特筆すべき点は、日本海など潮が緩いシチュエーションで軽量ジグヘッドを操作しやすく、魚のアタリはもちろん、水圧や水流変化、地形変化を感じやすく、さらにはブランクス全体の反発力を活かせるので、1g以下のジグヘッドの飛距離がさらにUP。スローテーパー特有の粘りで魚の口切れを防ぎ、ショートバイトをフッキングしなくとも乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほど。魚を掛けてからフルベンドで一匹ずつ楽しめる要素も魅力。アジやメバルといったメインターゲットから、メッキやショゴ、カマスといった小型回遊魚をまで様々な魚種を狙うことができる。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。次世代スタンダードなNEWアジングロッドと言っても過言ではない。XAJS-642ULSS6フィート4インチ、ウルトラライトアクション、ショート高弾性ソリッドティップ採用のアジング掛け専用モデル。ライトアクションよりややマイルドな設計で、よりアンダー1gのジグヘッドの重みを感じやすく、豆アジの弱い吸い込みバイトも掛けやすい仕上がり。自重51gという軽さからくる感度、バランス。分かりやすく言えばジグヘッド0.3g使用時、水圧や水流のわずかな変化を誰もが感じとれる。無駄を極限まで削ぎ落したグリップ、ワンハンドキャストとブランクタッチをより容易とし、ショートレングスと相まって圧倒的な操作性と超絶感度を実現。アベレージサイズのアジの数釣りに最強なショートロッド、掛け調子モデル!XAJS-6102LSS6フィート10インチ、通称ロクテン、アジングの定番モデル。限りなく7フィートに近いモデルながら、使用感覚はまさに5フィートクラス。0.4g前後の軽量ジグヘッドも扱いやすく、重みをしっかり感じ取れて丁寧に誘え、飛距離も出せるレングスとバランス。アジ特有のアタリを誘い出し、アタリを瞬時に捉え上アゴを貫く超高感度モデル。多くの説明がもはや不要、それほどロングセラーの定番モデル、それがこのモデル。このレングスで54gという超軽量自重、もはや異次元と呼べるアジングロッド。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形