カテゴリ

  • 制御機器(229)
  • 自動車純正部品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 測定用品(56)
  • 切削工具(56)
  • 農業機械(52)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 機構部品(22)
  • トラック純正部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 防犯用品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5-3a」の検索結果

関連キーワード
865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
  • 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子(A形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    749税込824
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付標識(イラストタイプ) ユニット

    ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)

    ユニット(13件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
    材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
  • クリ-ナエレメント 三菱

    クリ-ナエレメント

    三菱
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト

    シャフト 公差m6 Aタイプ

    アキュレイト
    1,998税込2,198
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗える樹脂コースター 5P 91-053シリーズ 萬洋

    洗える樹脂コースター 5P 91-053シリーズ

    萬洋
    339税込373
    1個(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(天吊固定型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製 固定型
    種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
  • HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ブラック適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • ネームプレート ユニット

    ネームプレート

    ユニット
    4,998税込5,498特価
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研

    KW-4500GL インパクトレンチ用部品

    空研
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用 光陽産業

    ガスコンセントS露出(一口・鉄管配管用) 都市ガス用

    光陽産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
    使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-35作動時圧損(Pa)383流量(kL/h)1.2air
  • 置火バーナー SUGICO(スギコ)

    置火バーナー

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
    ねじG1/8
  • AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
  • (22053)クランクカクセンサー スバル

    (22053)クランクカクセンサー

    スバル(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • CD コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CD コントロールボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP54材質ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Makerbot

    3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA

    Makerbot
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
    用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM

    ARCOLECTRIC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスコンセント S露出一口 LPガス用 光陽産業

    ガスコンセント S露出一口 LPガス用

    光陽産業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    一口、二口ともコンセント部回転自在です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ゴムキャップが付いています。
    使用ガスLPガスタイプ鉄配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
  • RG アップスプリング RG(レーシングギア)

    RG アップスプリング

    RG(レーシングギア)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用 光陽産業

    ガスコンセントS露出(一口・フレキ配管用・フレキ直接続) 都市ガス用

    光陽産業
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
    使用ガス都市ガスコード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5127-31作動時圧損(Pa)402流量(kL/h)1.2air
  • C6053ALNAM ARCOLECTRIC

    C6053ALNAM

    ARCOLECTRIC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • C6053ALNAE ARCOLECTRIC

    C6053ALNAE

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
  • ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NUTR

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円筒外輪
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-A 盤用スペースダクト

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
    材質付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (44050)ブレーキ アクチュエータASSY トヨタ

    (44050)ブレーキ アクチュエータASSY

    トヨタ
    259,800税込285,780特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • O2センサー PACデバイス

    O2センサー

    PACデバイス(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ

    920MHz用λ/4ホイップアンテナ

    スタッフ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
    型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
  • アドソン型鑷子 併式 ダボ付 全長12.5cm TY-053シリーズ TAIYU(大祐医科工業)

    アドソン型鑷子 併式 ダボ付 全長12.5cm TY-053シリーズ

    TAIYU(大祐医科工業)
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    全長12.5cm指タイプ併式
  • メイクパフ・スポンジクリーナー 無香料・無着色 10本入り 山田利

    メイクパフ・スポンジクリーナー 無香料・無着色 10本入り

    山田利
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    化粧品のパフやファンデーションの汚れを速やかに落とします。パウダ-・リキッドタイプの両方に使えます。香料・着色料・防腐剤(アルコ-ル・パラベンなど)無配合。パフ・スポンジを傷めない優しい処方です。
    用途汚れ落ちがよくメイクパフ・スポンジを清潔に。成分界面活性剤(34%、ポリオキシエチレンアンルキルエール・脂肪酸アルカノールアミド)安定化剤、水軟化剤(アルカリ剤)質量(g)110液性弱アルカリ性使用の目安汚れの面積と同量位正味量90mL
  • KW-1600PROZ用 部品 空研

    KW-1600PROZ用 部品

    空研
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAE ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAE

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW omron(オムロン)

    イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...