カテゴリ

  • 測定用品(37)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 建築金物(16)
  • 縫製用品(15)
  • 事務用品(13)
  • 医療(12)
  • 作業工具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「0.5mm 針」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-49 太刀魚 夜光ワイヤー ハリミツE-49 太刀魚 夜光ワイヤーハリミツ
649税込714
1個
7日以内出荷
従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーで、サルカンや針に直接結べる。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!
寸法(#)46全長(m)5強度(kg)4.2適合スリーブシングル1.8mm/ツイン0.8mm太さ(mm)0.5
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
プリアンプリファイア APERTOプリアンプリファイアAPERTO
629,800税込692,780
1個
6日以内出荷
無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。
仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2関連資料(2.2MB)出力レベルOUT1.2:1Vrms
アッパー95 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
多様な色で光源の種類に左右されずにオールマイティに使用できるカラー。ミドルレンジでカラーに迷ったときに有効。
用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針014 桃源郷線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)95
アッパー95 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
ピンクボディベースの紅白の必勝カラー。ベイトが上ずり、イカの釣れるレンジが30~60m台に上がってきた時、集魚灯がメタルハライド灯、ハロゲン灯の時に効果を発揮。
用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針007 スケルトンブラッド線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)95
アッパー95 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
オレンジ系のハロゲン灯下においてイカに猛アピールできるカラー。メタルハライド灯からハロゲン灯への減灯時、ヒットレンジが一気に浮いたタイミングで活躍する。
用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針015 メテオフレイム線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)95
アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
多様な色で光源の種類に左右されずにオールマイティに使用できるカラー。ミドルレンジでカラーに迷ったときに有効。
用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針014 桃源郷線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)70
アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
ピンクボディベースの紅白の必勝カラー。ベイトが上ずり、イカの釣れるレンジが30~60m台に上がってきた時、集魚灯がメタルハライド灯、ハロゲン灯の時に効果を発揮。
用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針007 スケルトンブラッド線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)70
アッパー70 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー70ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
オレンジ系のハロゲン灯下においてイカに猛アピールできるカラー。メタルハライド灯からハロゲン灯への減灯時、ヒットレンジが一気に浮いたタイミングで活躍する。
用途【サイズ展開】釣れるイカのサイズやベイトにより使い分けれる2サイズ展開(70・95)。【ちょい浮き姿勢】フローティングボディを採用し、下方向からベイトに近づき捕食するケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」となります。【細身のボディ設計】針付近をメーカー従来品より約30%スリム化し、ケンサキイカが抱いた際に針掛かりがしやすい設計。【尖度抜群の国産針】触れただけで掛かる!0.5Φのバレにくい丸曲げ針仕様。【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。仕様【針立て数】5本 2段針015 メテオフレイム線径(Φmm)【針】0.5サイズ(mm)70
リギング ナビゲーター テイルウォークリギング ナビゲーターテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
ワームを真っすぐ刺すために生まれた画期的な便利ツール狙っワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツールの誕生。独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。ライトソルト全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適応するため、0.1mm単位で様々なニードルを試し、結果的に外径0.8mm×内径0.5mmのニードルに落ち着いた。一度セット方法さえ覚えれば、コレ無しではフックセットしたくなくなるような不思議な魅力をもつ便利ツールだ。ライトソルトジグヘッドのリギングの際に使用する他にも…絡んだPEラインを解く/ホバスト&ミドストのフックセット/ネイルシンカーを入れる前にガイドラインを作る/小型魚のエア抜き、といった様々な用途に幅広く使える!
ブラック
エフコテープ1号 古河電工パワーシステムズエフコテープ1号古河電工パワーシステムズ
849税込934
1巻
4日以内出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
シャープペンシル タイムタイド セーラー万年筆シャープペンシル タイムタイドセーラー万年筆
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
クリップは時計の針、リングは竜頭、金属時計をイメージした、大人のためのスマートなシャープペンシル。
その他【替消しゴム】24-0012-205付属品説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース材質軸:アルミ/マットアルマイト仕上げ軸径(Φmm)11.2方式ノック式本体質量(g)21.5芯径(mm)0.5(HB)本体サイズ(mm)Φ15.5×135.7(クリップ部含む)繰り返し・詰め替え対応
コンパクト&ワイヤレス レコードプレーヤー 東芝コンパクト&ワイヤレス レコードプレーヤー東芝
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)質量(kg)約1.2形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh充電時間(時間)満:約3.5使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
アッパー 70 ヤマリア(YAMASHITA)アッパー 70ヤマリア(YAMASHITA)
979税込1,077
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕まえやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」:太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。仕様針立て数(本):5(2段針)寸法(mm)70針径(Φmm)0.5
フェニックス 海翔 S シーズンフックフェニックス 海翔 Sシーズンフック
569税込626
1パック(3本×1パック)
6日以内出荷
ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。
適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)長さ(mm)搭載アシスト:21±0.5サイズSフックキリン(PKウロコ針#11)/フックカラー:ピンクカテゴリーSLJ、ショアソルト入数(本)3
フェニックス 海翔 M シーズンフックフェニックス 海翔 Mシーズンフック
569税込626
1パック(3本×1パック)
6日以内出荷
ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。
適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)長さ(mm)搭載アシスト:25±0.5サイズMフックキリン(PKウロコ針#13)/フックカラー:ピンクカテゴリーSLJ、ショアソルト入数(本)3
フェニックス 海翔 L シーズンフックフェニックス 海翔 Lシーズンフック
569税込626
1パック(3本×1パック)
6日以内出荷
ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。
適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)長さ(mm)搭載アシスト:28±0.5サイズLフックキリン(PKウロコ針#15)/フックカラー:ピンクカテゴリーSLJ、ショアソルト入数(本)3
ステンレス掃除針 精和産業ステンレス掃除針精和産業
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ノズル掃除用
用途0.5mm ~ 1.5mm (6種)
シャーペストコンパス クツワシャーペストコンパスクツワ
829税込912
1個
9日以内出荷
小さい円も描きやすい(最大直径30cm)/通常のシャープペンとしても持ちやすくノックするだけで簡単に使えます/市販のシャープペンの替芯が使用可能(0.5mm芯、長さ60mm)/針が脚の中に収納できるので、針カバーの必要がありません
仕様H125×W19×D15mm 31g/材質 (本体)亜鉛(持ち手)PC(ノック・テーバー)ABS(芯ケース・キャップ)PPシルバー直径(Φmm)最大30タイプ芯用
シリンジ圧縮試験治具 イマダシリンジ圧縮試験治具イマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm付属品計量カップ最大使用荷重(N)500
剣押さえ BERGEON剣押さえBERGEON
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
時計組立て時の針付けの工具としてご利用下さい。
質量(g)10
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
759,800税込835,780
1セット
90日以内出荷
旋削形ニードルベアリング BR・BRI(インチ系) BRI122416 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BR・BRI(インチ系) BRI122416IKO(日本トムソン)
4,398税込4,838
1個
69日以内出荷
・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・インチ系のBRIは、米国のANSI規格の仕様に準じた軸受です。
タイプ内輪付きシール開放形寸法d(mm)19.05寸法S(mm)0.5寸法D(mm)38.1寸法B(mm)25.65寸法C(mm)25.4寸法Fw(mm)25.4寸法(inch)Fw:1寸法D(inch)1.5寸法C(inch)1寸法d(inch)45355
T-2 ウレタンチューブ カツイチT-2 ウレタンチューブカツイチ
319税込351
1枚
8日以内出荷
リーダーのノット、ルアーへの接触等で負担のかかる部分の強化、保護の為の高耐久、耐摩耗、超柔軟な高品質ウレタンチューブです。長くとり、チューブを入れて結束することで、タチウオ等の鋭い歯をもつ魚からリーダーを保護できます。(適合リーダー)0.6mm:3~8号 0.8mm:6~16号 1.0mm:16~30号 1.5mm:30~70号※サイズ表記はチューブの内径を表しています。
用途釣り、針
T-2 ウレタンチューブ カツイチT-2 ウレタンチューブカツイチ
319税込351
1枚
8日以内出荷
リーダーのノット、ルアーへの接触等で負担のかかる部分の強化、保護の為の高耐久、耐摩耗、超柔軟な高品質ウレタンチューブです。長くとり、チューブを入れて結束することで、タチウオ等の鋭い歯をもつ魚からリーダーを保護できます。(適合リーダー)0.6mm:3~8号 0.8mm:6~16号 1.0mm:16~30号 1.5mm:30~70号※サイズ表記はチューブの内径を表しています。
用途釣り、針
T-2 ウレタンチューブ カツイチT-2 ウレタンチューブカツイチ
319税込351
1枚
8日以内出荷
リーダーのノット、ルアーへの接触等で負担のかかる部分の強化、保護の為の高耐久、耐摩耗、超柔軟な高品質ウレタンチューブです。長くとり、チューブを入れて結束することで、タチウオ等の鋭い歯をもつ魚からリーダーを保護できます。(適合リーダー)0.6mm:3~8号 0.8mm:6~16号 1.0mm:16~30号 1.5mm:30~70号※サイズ表記はチューブの内径を表しています。
用途釣り、針
T-2 ウレタンチューブ カツイチT-2 ウレタンチューブカツイチ
319税込351
1枚
8日以内出荷
リーダーのノット、ルアーへの接触等で負担のかかる部分の強化、保護の為の高耐久、耐摩耗、超柔軟な高品質ウレタンチューブです。長くとり、チューブを入れて結束することで、タチウオ等の鋭い歯をもつ魚からリーダーを保護できます。(適合リーダー)0.6mm:3~8号 0.8mm:6~16号 1.0mm:16~30号 1.5mm:30~70号※サイズ表記はチューブの内径を表しています。
用途釣り、針
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
17,980税込19,778
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)0.8サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)120寸法H(mm)20寸法A(mm)100寸法B(mm)98寸法W(mm)120分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
63,980税込70,378
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)4.5サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)320寸法H(mm)20寸法A(mm)200寸法B(mm)298寸法W(mm)220分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
36,980税込40,678
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)2.2サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)220寸法H(mm)20寸法A(mm)150寸法B(mm)198寸法W(mm)170分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックスウィーパー SW ブンリマグネティックスウィーパー SWブンリ
49,980税込54,978
1本
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途クーラントタンク内部に堆積したヘドロや手が届かない所の清掃、機械に溜まった切粉や床に散乱した切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
強力マグネティックスウィーパー MSW ブンリ強力マグネティックスウィーパー MSWブンリ
49,980税込54,978
1本
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
工業用ミシン針 オルガン針工業用ミシン針オルガン針
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
工業用ミシンで使用される一般的な本縫いミシンの標準針です。ニット、布帛、織物、皮革等の素材にオススメです。≪基本仕様≫DBX1++の特徴・・・強度UP工業用ミシン針TDブレード・強度バランスを追求・生地に優しい断面形状TDスカーフ・釜の接触低減ラージアイ・糸穴1番手拡大・滑らかな糸穴表面
寸法H(mm)パッケージ:約55寸法D(mm)パッケージ:約0.5寸法W(mm)パッケージ:約35針長(mm)長さ(1本あたり):約37.5~38.3生産国ベトナム
チームデミ team-demi ステーショナリーセット PLUS(プラス)[文具]チームデミ team-demi ステーショナリーセットPLUS(プラス)[文具]
400税込440
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
持っていることで喜びを感じるステーショナリーセットつくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 [セット内容]Scissors / はさみベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のりシワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピンSIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
ミニ文具 チームデミ team-demi 単品 PLUS(プラス)[文具]ミニ文具 チームデミ team-demi 単品PLUS(プラス)[文具]
469税込516
1個
4日以内出荷
PLUSのちいさくてかわいいミニ文具チームデミからハサミ、ホッチキス、カッター+定規が単品で新発売<シザーズ>ちいさい、かわいい、サクサク切れる1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.ベルヌーイカーブ刃で、根本から刃先までなめらかな切れ味。3.本体表面は光沢。4.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色<ステープラー>ちいさい、かわいい、10枚とじ1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.最大10枚の紙をとじられます(コピー用紙 64g/m2 の場合)3.ホッチキス針300本付属。4.本体表面は光沢。5.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色<カッター+ルーラー>ちいさい、かわいい、べたつかない1.ペンポーチにすっぽり収まるミニサイズ。2.カッター:サビに強いステンレス刃。3.カッター:全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきにくい。4.カッター:大型カッターと同じ0.5mm厚刃で丈夫で折れにくい。5.カッター:持ち手の角度に合わせると、紙を1枚だけ切ることができます。6.定規:小回りの利く10cm定規。片側の金属板はカッター作業に適しています。7.定規:黒い紙の上でも目盛りが見える裏面シボ加工。8.本体表面は光沢。9.ワントーンで統一されたカラー(わかば、ふじ)と、2色が楽しいバイカラー(もも、くるみ)の計4色
EASY RACK for Ornament ホワイト ライフサーブEASY RACK for Ornament ホワイトライフサーブ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
壁面取付金物にメディアで話題の驚異の特許「壁美人」を採用したことで下地不要!ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ取り外し後の穴跡もわずか0.5mm!新築や賃貸住宅にもお勧めです!アクアリデオオリジナル壁美人なら石膏ボード以外に木壁・コンクリート壁対応!
仕様●本体サイズ:100×70×100(mm)●本体重量:0.01(kg)●耐荷重:1kg●本体材質:パイン材●表面処理:オイルステイン仕上げ●壁美人材質:ステンレス●セット内容:ラック本体、取付用壁美人金物x1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴムアズワン品番65-8908-60
ねじ測定用三針ゲージ アイゼンねじ測定用三針ゲージアイゼン
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
硬さ660HV以上許容差(μm)±1.0相互差(μm)0.5表面粗さRz0.4直径不同(μm)0.5
刺し子針 横田刺し子針横田
339税込373
1枚(4本)
翌々日出荷
太さ0.84mm 長さ51.5mm 1本/太さ0.99mm 長さ44.5mm 1本/太さ0.84mm 長さ41.3mm 1本/太さ0.84mm 長さ33.3mm 1本
シルバー
超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズ アイゼン超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズアイゼン
48,980税込53,878
1個
17日以内出荷
HRA90.6