カテゴリ

  • 作業工具(251)
  • 機構部品(189)
  • 厨房用品(153)
  • ねじ・ボルト・釘(116)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(77)
  • 制御機器(52)
  • 切削工具(52)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 建築金物(39)
  • 電気材料(35)
  • 事務用品(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 溶接用品(20)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 住設機器(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5mm板」の検索結果

1,284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]PP板アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材材質:PP
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)
透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズB4寸法(mm)257×364厚さ(mm)0.5透明寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
金属板(鉄板) ナリカ金属板(鉄板)ナリカ
800税込880
1セット(25枚)
当日出荷
寸法(mm)12×50×0.5
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アルミ平板 光アルミ平板(53件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(35件のレビュー)
279税込307特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PRO 18-8 ミキシングボール EBM(江部松商事)PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
ステッカー ピタックステッカーピタック(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
18-8(SUS304) ミキシングボール TKG18-8(SUS304) ミキシングボールTKG(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステン自在プレート WAKI(和気産業)ステン自在プレートWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
889税込978
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
アルマイト 水杓 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓前川金属工業所(宝こづち印)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質アルマイト・木
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
ステンレス製深型組バット UK(三宝)ステンレス製深型組バットUK(三宝)(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ステッカー ピタックステッカーピタック(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ強力万能はさみ アラミド繊維用モノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネット付パーツトレイTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製のためサビに強い。 マグネットは1000ガウスと強力。
板厚(mm)0.5
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ウエルナット(5個入) KITACOウエルナット(5個入)KITACO(36件のレビュー)
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
当日出荷
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)関連資料(4.48MB)
18-0ボール エムテートリマツ18-0ボールエムテートリマツ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイクオリティーでしかもリーズナブル
材質18-0ステンレス
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
1,774税込1,951
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティングBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1シート(3本)ほか
当日出荷
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
18-8 長バット蓋 弁慶(本間冬治工業)18-8 長バット蓋弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ
18-8(SUS304) ステンレスボール マルエフ18-8(SUS304) ステンレスボールマルエフ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...