小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数2
形式乾式水中
材質(フレーム)FC150
材質(主軸)SUS430
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
構造(軸受)密封玉軸受
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ
仕様モーター保護装置内蔵
付属品ホースカップリング、ホースバンド
消費電力(W)335
ケーブル長(m)3
異物通過径(Φmm)10
関連資料(0.17MB)
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
運転方式DWVA
異物通過径(Φmm)35
残水位(mm)150
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用
起動形式ダイレクト
極数(P)2
適応機種:N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。
適合機種N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)
関連資料外形寸法図(0.04MB) 外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8(最大)
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)120
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)ウレタンゴム
同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個
材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
極数2極
材質(フレーム)SUS304
材質(ケーブル)VCT
異物通過径(mm)6
耐熱クラスE種
潤滑油流動パラフィンVG32
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)SUS304
材質(軸封)SiC
材質(軸受)密封玉軸受
関連資料(0.35MB)
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
モータ種類乾式水中形誘導電動機
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水
仕様非自動形
付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板
軸径(Φmm)(メカ部)15
極数2
形式乾式水中
軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)5
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスE
内蔵保護装置オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR
運転可能最低水位(mm)50
配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水
仕様非自動形
寸法L1(mm)120
異物通過径(Φmm)35
寸法DE(mm)96
運転可能最低水位(mm)120
仕様非自動形
異物通過径(Φmm)異物不可
運転可能最低水位(mm)50
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
適応機種:N・NA・NW型(0.15~0.75kW)、SF型(0.25~0.75kW)、U・UA・UW型(2P 0.15~0.75kW)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。
適合機種N・NA・NW型(0.15~0.75kW)、SF型(0.25~0.75kW)、U・UA・UW型(2P 0.15~0.75kW)
適応機種:PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。
適合機種PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)
関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード