適合機種TWシリーズ コントロールユニット
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
セット内容2コ入
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理BK(SUS黒染め)
全長(mm)40
両頭機能片頭
トラスコ品番808-6086
軸径(Φmm)4
先端サイズNo.0
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
長さ(mm)12
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ナベ
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじの呼びM2.0
長さ(mm)3
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
1箱(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質ステンレス
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂
トラスコ品番373-2690
軸径(Φmm)3
全長(mm)120
質量(g)10
種類グリップドライバー
寸法L(mm)120
寸法d(mm)3
グリップ径(Φmm)11
寸法D(mm)11
寸法l(mm)75
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用
種別ビット
材質工業用特殊鋼材
全長(mm)85
先端サイズNo.0
許容トルク(N・m)1.47
表面処理高精度表面加工仕上げ
先端形状プラス(+)
刃先形状+0
硬度HRC58
差込サイズ(Φmm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
材質ダイハード鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.9
ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
1箱(5000個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
ねじの呼びM1.7
長さ(mm)2.5
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.5
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
1箱(10000個)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ねじの呼びM1.4
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.3
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ねじの呼びM1.7
長さ(mm)6.5
材質鉄(または標準)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
1箱(1000個)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ