適合本体A22SK322C:701
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
材質NSP(洋白)・PA
形状EK333
質量(g)5.9
タイプ樹脂キャップ
表面処理無し・黒色
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
200番キーは最も広く普及しているハンドルキーです。他社製ハンドルとの互換性あり。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
N200番キーによる施錠が可能です。
セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット全機種
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード