カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 機構部品(15)
  • トラック純正部品(10)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)

「0.005 シム」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース用シム(モーターベースシム) シム&ゲージベース用シム(モーターベースシム)シム&ゲージ
629税込692
1個
4日以内出荷
材質SUS304
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
899税込989
1式
翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカクシム シム&ゲージステンレスカクシムシム&ゲージ
1,198税込1,318
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ公差(mm)±0.005
B型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
769税込846
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
519税込571
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型シクネスゲージ バラシム&ゲージ
569税込626
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)12.7形状B
0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(真鍮製) エスコ0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(真鍮製)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
材質真鍮厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚寸法(mm)150×300アズワン品番64-2208-79
0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製) エスコ0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製)エスコ
39,400税込43,340
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2208-78
(90031)シム,T=0.05(トランスフア) 日野自動車(90031)シム,T=0.05(トランスフア)日野自動車
788税込867
1個
7日以内出荷
(90011)シム,T=0.05(カー クーラ コンプレツサ) 日野自動車(90011)シム,T=0.05(カー クーラ コンプレツサ)日野自動車
654税込719
1個
7日以内出荷
(90031)シム,T=0.05,OR(オートマチック トランスミッション) 日野自動車(90031)シム,T=0.05,OR(オートマチック トランスミッション)日野自動車
521税込573
1個
7日以内出荷
(90030)シム,T=0.05(パワーテイクオフ) 日野自動車(90030)シム,T=0.05(パワーテイクオフ)日野自動車
281税込309
1個
7日以内出荷
(90031)シム,T=0.05(パワーテイクオフ) 日野自動車(90031)シム,T=0.05(パワーテイクオフ)日野自動車
240税込264
1個
7日以内出荷
(90031)シム,T=0.05(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車(90031)シム,T=0.05(ケース オヨビ メイン ユニット)日野自動車
201税込221
1個
7日以内出荷
(90011)シム,T=0.05(タイミング ギヤ カバー オヨビ フライホイール ハウジング) 日野自動車(90011)シム,T=0.05(タイミング ギヤ カバー オヨビ フライホイール ハウジング)日野自動車
201税込221
1個
7日以内出荷
シムリング 真鍮 岩田製作所シムリング 真鍮岩田製作所
80税込88
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質真鍮適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シム 36X32.5X0.05 09181-26004 スズキシム 36X32.5X0.05 09181-26004スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
シムリングSUS 岩田製作所シムリングSUS岩田製作所(7件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
0.05mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ0.05mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。厚さ(mm)0.05材質ステンレスエスコ品番EA440EK-52寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.0035mm(参考)
0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(スチール製) エスコ0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(スチール製)エスコ
16,600税込18,260
1セット
当日出荷
材質カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008/1010です。)エスコ品番EA440E-100セット内容0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.65、0.80mm(各1枚)寸法(mm)150×300
シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
シムプレート(ロール) ハヤシシムプレート(ロール)ハヤシ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(10件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整幅(mm)100材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.001 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.001シム&ゲージ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1幅(mm)100厚さ(mm)0.005材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
高精度スキマゲージ シム&ゲージ高精度スキマゲージシム&ゲージ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)硬度HRC45~55
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
569税込626特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用岩田製作所(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング用シムリング 岩田製作所ベアリング用シムリング岩田製作所(8件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら