中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。
小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋
色透明
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状平袋
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料成績書
品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み。業務用として大ロットでご用意しております。焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
用途様々な商品の梱包袋として
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番810-8277
質量(g)6
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番810-8486
軸径(Φmm)1.27
全長(mm)105
質量(g)3
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)8
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個(10枚)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)0.05
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA725RA-7
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0
対辺寸法(inch)0.050
適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2
トラスコ品番810-8368
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219
税込¥241
8日以内出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.05
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.0A
質量(g)189
寸法150mm×2.5m
許容差±0.006
1個
¥5,130
税込¥5,643
欠品中
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
測定内容0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)
ブレード枚数13
エスコ品番EA725RA-6
材質スチール
リーフ長さ(mm)100
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
キャッチコピー:スムーズな描き味、スマートなラインが最後まで持続!。商品説明:細かな表現ができる極小サイス登場
セット内容本体のみ
材質プラ
寸法(mm)10×10×140
1本
¥250
税込¥275
当日出荷
人気のカフェオレシリーズのマチの広い大きい袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。
材質ポリエチレン(ソフト)
入数(枚)100
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.0A
質量(g)112
寸法150mm×1.25m
許容差±0.006
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
シンプルで使いやすいボヌールデザインのレジ袋です。
マチが広いので、ケーキ箱やお弁当にもおすすめです。
厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。
従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。
仕様片面デザイン、マチ形状:横マチ
材質ポリエチレン(ソフト)
厚さ(mm)0.05
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.0A
質量(g)207
寸法150mm×2.5m
許容差±0.006
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0
対辺寸法(inch)0.050
適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2
トラスコ品番810-7987
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥729
税込¥802
8日以内出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
基板との密着性が優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)60
基材ポリエステルフィルム
粘着剤シリコン系
伸び(%)80
粘着力(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個
¥5,798
税込¥6,378
60日以内出荷
人気のカフェオレシリーズのマチの広い大きい袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。
材質ポリエチレン(ソフト)
入数(枚)100
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。
集塵容量(L)0.5
出力(kW)0.05
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
吸込口径(Φmm)55
付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個
質量(kg)10.8
出力(W)50
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)55
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
ちり落とし方式無し
集じん量(L)0.5
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZD-0.05
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZC-0.05
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥570
税込¥627
8日以内出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YE-0.05
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ