カテゴリ

  • 機構部品(263)
  • 測定用品(37)
  • トラック純正部品(31)
  • 農業機械(24)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「0.2 シム」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース用シム(モーターベースシム) シム&ゲージベース用シム(モーターベースシム)シム&ゲージ
499税込549
1個
4日以内出荷
材質SUS304
ソルシム 9x50.5x3.2mm(1/8")[入数:100] アクアソルソルシム 9x50.5x3.2mm(1/8")[入数:100]アクアソル
87税込96
1セット
5日以内出荷
隙間に差し込む簡単な作業で、正確かつ確実なルートギャップを保証!高い非圧縮性100%生分解性なので環境への負担を最小限に抑えます。有害残留物の発生もありません。
長さ(mm)50.5幅(mm)9厚さ(mm)3.2
調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等 MTCW調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等MTCW
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。精度やバリを出さないためにレーザーでカットしたシムになります。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質ステンレス製内径×外径×厚さ(mm)4×6×0.05 4×6×0.1 4×6×0.2 4×6×0.3 ※4枚セット
調整ステンシムセット M MTCW調整ステンシムセット MMTCW
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており、多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質銅製内径×外径×厚さ(mm)12.5×14×0.05 12.5×14×0.1 12.5×14×0.2 12.5×14×0.3 ※4枚セット
調整ステンシムセット G MTCW調整ステンシムセット GMTCW
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており、多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質銅製内径×外径×厚さ(mm)7×10×0.05 7×10×0.1 7×10×0.2 7×10×0.3 ※4枚セット
サスペンションシム ATHENA(アテナ)サスペンションシムATHENA(アテナ)
4,498税込4,948
1個
62日以内出荷
オートバイのサスペンション チューニング用Athenaシムキットは、オートバイの最高のパフォーマンスを実現したいライダーやサスペンション技術者にとって欠かせない製品です。このキットには、厚さと寸法が同じ10 個入のシムが含まれており、高度なサスペンション セットアップのカスタマイズが可能で、あらゆるステージで制御と安定性が向上します。内径、外径、厚さが異なる数百種類のキットが含まれており、ライダーの特定のニーズに合わせた正確な構成が可能です。フロント フォークとリア ショックの両方に適した Athena シムは、高硬度で耐摩耗性に優れた鋼合金で作られています。この素材は極度のストレス下でも機械的特性を維持するため、これらのシムは高性能サスペンションシステムに最適です。キット内の各シムは、サスペンションピストンを通るオイルの流れを調整する上で重要な役割を果たします。このプロセスにより、サスペンションの剛性と応答性が制御され、ライダーはより快適で安全な乗り心地を楽しめます。さまざまな直径と厚さが用意されているため、あらゆる走行条件に関係なく幅広い構成が可能でライダーの特定のニーズに基づいてサスペンションを正確に調整できます。素材の品質と製造の精度により、長持ちする耐久性と信頼性の高いパフォーマンスが保証され、ライディング エクスペリエンスが大幅に向上します。
材質鋼合金製内容10枚セット
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアクリーナーシム 1/4x3/4x0.200 50-7024 エスアンドエスサイクルエアクリーナーシム 1/4x3/4x0.200 50-7024エスアンドエスサイクル
899税込989
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:50-7024
BSシムワッシャー(T=0.2 大阪魂BSシムワッシャー(T=0.2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
長さ(mm)12呼び径M8寸法t(mm)0.2
SUS シムワッシャー(T=0.2 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法t(mm)0.2
無線式デジタルトルクレンチ 東日製作所無線式デジタルトルクレンチ東日製作所
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷から90日以内出荷
CEM3-BTSは検査用、CEM3-BTDは締付け作業用です。Bluetooth(R)モジュールを内蔵し、無線でデータを転送できます。単方向通信の"-BTS"と、双方向通信の"-BTD"の2つのモデルがあります。"-BTS"モデルは、スタンダードなCEM3の無線データ転送モデルです。"-BTS"モデルは、測定したデータをメモリし、一括で外部機器に無線転送できます。"-BTD"モデルは、無線で判定トルクを設定でき、複数の単能トルクレンチを1本に集約できます。"-BTD"モデルは、測定したデータを都度外部機器に無線転送できます。東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。締付けデータ管理システム「TDMS/TDMSHT 、 TDMS-C/TDMSHT-C 、 TDMS-E/TDMSHT-E」により、簡単にデータ管理が行えます。有線/無線(Bluetooth(R))にて締付けデータの管理が可能。※DtRcv(データレシーバ)にてPCで受信したデータをExcel(R)で管理できます。DtRcvは画面下のソフトウェアにあります。CEM3-BTSシリーズは株式会社シムトップスの帳票電子化システム「i-Reporter」と連携してご利用いただけます。CEM3-BTSシリーズは株式会社関電工が開発した測定記録支援システム「BLuE」と連携してご利用いただけます。BLuEは無線通信 (Bluetooth等)で繋がった測定器から送信されてくる測定値を、AutoCAD 図面、Excel 帳票へダイレクトに入力することができます。
方式送信:AFH連続使用時間(時間)約8クラス送信電力:Class2無線出力:4dBmBluetoothBluetooth(R)バージョン:Ver3.0プロファイルSPP変調方式GFSK通信距離(m)約10
部品 コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型BOSCH(ボッシュ)
219税込241
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.13MB)
部品 ディスクグラインダー GWS20-180型 BOSCH(ボッシュ)部品 ディスクグラインダー GWS20-180型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ディスクグラインダー GWS20-180型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.72MB)
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
999税込1,099
1式
翌日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2mカシムラ
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2mカシムラ
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
シム T=0.20 BIGM(丸山製作所)シム T=0.20BIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB)図解NoMD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム T=0.20_No.6、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19
シム BIGM(丸山製作所)シムBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格T=0.2関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB)図解NoMD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.20、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 シム_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD3020M-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.20、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、GD300 クランクケース、シリンダ部品 シム_No.20、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20など
シム T=0.20 BIGM(丸山製作所)シム T=0.20BIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格T=0.20関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.9MB)図解NoMD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.19、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、DKJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20など
シムリングFE (10枚入)T0.2 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.2岩田製作所
409税込450
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
シムリングSUS (1枚入)T0.2 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.2岩田製作所
129税込142
1枚
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
シムリングFE (1枚入)T0.2 岩田製作所シムリングFE (1枚入)T0.2岩田製作所
78税込86
1枚
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
シムリングCUZN (1枚入)T0.2 岩田製作所シムリングCUZN (1枚入)T0.2岩田製作所
129税込142
1枚
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
シムリングSUS (10枚入)T0.2 岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.2岩田製作所
999税込1,099
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
シムリングCUZN (10枚入)T0.2 岩田製作所シムリングCUZN (10枚入)T0.2岩田製作所
999税込1,099
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4SHINANO(信濃機販)
89税込98
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.69MB)
部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4RSHINANO(信濃機販)
79税込87
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.79MB)
モーター用ギャップゲージ シム&ゲージモーター用ギャップゲージシム&ゲージ
1,698税込1,868
1セットほか
9日以内出荷から15日以内出荷
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
6,298税込6,928
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型 BOSCH(ボッシュ)部品 ディスクグラインダー GWS750-100I型BOSCH(ボッシュ)
139税込153
1個
当日出荷から33日以内出荷
ディスクグラインダー GWS750-100I型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
焼入れフィラー シム&ゲージ焼入れフィラーシム&ゲージ
3,790税込4,169
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランドロール巻シム(スチール)プレシジョンブランド
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から翌々日出荷
パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
ステンレス・ロール巻シム(SUS302) プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS302)プレシジョンブランド
8,598税込9,458
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
真鍮・ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シムプレシジョンブランド
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延されたCDA260合金寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら