カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「0.2le-8sb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン(R) 日立産機システムベビコン(R)日立産機システム
149,800税込164,780
1台(1台)
5日以内出荷から8日以内出荷
使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)
オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システムオイルフリーベビコン LEシリーズ日立産機システム
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システムベビコン用スイコミロカキツメモノ日立産機システム
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷