カテゴリ
- 制御機器(40)
- 空調・照明・電設資材(20)
- バイク部品(19)
- 防犯用品(17)
- バイク純正部品(16)
- 自動車純正部品(14)
- 自動車補修部品(11)
- 家電(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 食品・飲料(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- i-PRO(16)
- スズキ(13)
- 東芝キヤリア(13)
- XP POWER(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ATEN(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- トヨタ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Eurotherm(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- サンワサプライ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アリート(ariete)(3)
- コカ・コーラ(3)
- TOWA[切削工具](3)
- omron(オムロン)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- SCHAFFNER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「00-03-0048」の検索結果

+バインド小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。ピッチ0.7十字穴番号2寸法k(mm)頭部高さ:1.7寸法m(mm)十字穴:4.3呼び径dM4頭部径dk(mm)0.8長さl(mm)首下:8![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52621627-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃
TOWA[切削工具]¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52629930-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52619256-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
ブリードスクリュキット 1J3-W0048-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番1J3-20000-30主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
WHEEL,FRONT(17M/CXMT3.00) 54111-48H00-20H
スズキ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:54111-48H00-20H
4極対応ヘッドセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン色シルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節○
ミニッツメイド クー りんご PET 280ml
コカ・コーラ¥3,598税込¥3,8861箱(280mL×24本)翌日出荷子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。容量(mL)280シリーズミニッツメイド容器PET原材料りんご(中国)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミン B6アレルギー特定原材料:りんご成分/分量(100mL中)エネルギー48kcal、脂質0g、食塩相当量0.04g、炭水化物12g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~85mg、ナイアシン1mg、パントテン酸0.36~3.0mg入数24本
4極対応ヘッドセット
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン色ブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-14指向性無(全)指向性装着方式両耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状ネックバンド型音量調節○
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
トヨタタイプ板金 クリップセット
Modes(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(100個)当日出荷セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個タイプトヨタ(板金用)
ワイドワットウインカーリレー
POSH Faith(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
スイッチング電源アダプタ
マリンテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~48入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)10(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
電源アダプター 5V 3.0A USB Type-C
KSY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター。出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】。※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78






![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52621627-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52629930-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52619256-240112-02.jpg)