カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(776)
  • 自動車純正部品(251)
  • 制御機器(239)
  • メカニカル部品(171)
  • 電気材料(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 切削工具(76)
  • 作業工具(65)
  • 建築金物(56)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 測定用品(37)
  • 機構部品(33)
  • 溶接用品(30)
  • バイク純正部品(29)
  • 医療(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業服(23)
  • 物流用品(21)
  • 農業機械(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 厨房用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 研磨材(17)
  • 家電(15)
  • 農具(15)
  • オフィス家具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • バイク部品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 事務用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • カー用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 防災用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 塗料(7)
  • トラック純正部品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 理美容(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「002-190」の検索結果

2,709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TANK SUB *2TN190* ホンダ

    TANK SUB *2TN190*

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ヨーポリ袋(0.02mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.02mm厚)

    大洋社(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1包(2000枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • レバー TAKEGAWA(武川)

    レバー

    TAKEGAWA(武川)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 採水スタンド ADVANTEC

    採水スタンド

    ADVANTEC
    47,299税込52,029
    1個
    4日以内出荷
    採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
    品番メーカー:RF002190
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド P セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド P

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
  • 弾性ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)

    弾性ファインウレタンU100 標準色 セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • ステン平型箸置 ディンプル ST 福井クラフト

    ステン平型箸置 ディンプル ST

    福井クラフト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス色(柄)ディンプル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×12×6
  • 長角皿 福井クラフト

    長角皿

    福井クラフト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 耐熱平蓋物 福井クラフト

    耐熱平蓋物

    福井クラフト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • ニュー寿冠桶 梨地 福井クラフト

    ニュー寿冠桶 梨地

    福井クラフト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (MC002)INSULATOR S 三菱ふそう

    (MC002)INSULATOR S

    三菱ふそう
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • (ZB002)PLATE EDGE YELOW 三菱ふそう

    (ZB002)PLATE EDGE YELOW

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MX002)SPTYST PIN ISO 8752- 4  X 12-N 三菱ふそう

    (MX002)SPTYST PIN ISO 8752- 4 X 12-N

    三菱ふそう
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • 丸皿 福井クラフト

    丸皿

    福井クラフト
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。
  • (90910)BOLT トヨタ

    (90910)BOLT

    トヨタ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ケーブルカッター KTF ワイドミュラー

    ケーブルカッター KTF

    ワイドミュラー
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
    用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
  • (30300)マニュアル トランスアクスルASSY トヨタ

    (30300)マニュアル トランスアクスルASSY

    トヨタ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用 ハーフェレ

    カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用

    ハーフェレ
    80税込88
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック
  • ボルト 92002-1904 Kawasaki

    ボルト 92002-1904

    Kawasaki
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX125CGF
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

    ユニオンツール
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
  • (30021)COUPLING GE 三菱ふそう

    (30021)COUPLING GE

    三菱ふそう
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
  • (30021)FLYWHEEL ASSY 三菱ふそう

    (30021)FLYWHEEL ASSY

    三菱ふそう
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
  • (30021)BOLT 三菱ふそう

    (30021)BOLT

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (F4002)TUBE 三菱ふそう

    (F4002)TUBE

    三菱ふそう
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • (03030)OIL PIPE 三菱ふそう

    (03030)OIL PIPE

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • フェスティバルボール 東京堂

    フェスティバルボール

    東京堂
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質分類クリスマスオーナメント寸法(Φ×高さH)(cm)7.5×8.5
  • (20021)スペイサー リング UDトラックス

    (20021)スペイサー リング

    UDトラックス
    1,094税込1,203
    1個
    10日以内出荷
  • プラスチック製 簡易食品容器 BF-2シリーズ ケース販売 シーピー化成

    プラスチック製 簡易食品容器 BF-2シリーズ ケース販売

    シーピー化成
    24,980税込27,478
    1ケース(24袋×50枚)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    プラスチック製 簡易食品容器
  • ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
  • 液晶保護フィルム LG V50 ThinQ 5G 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LG V50 ThinQ 5G 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LG V50 ThinQ 5G 両面セット取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • チップ交換式ドリル D4240 ワルター

    チップ交換式ドリル D4240

    ワルター
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    面取りのある穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツト 三菱

    ナツト

    三菱
    149税込164
    1個ほか
    13日以内出荷
  • AVR UN 三菱

    AVR UN

    三菱
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
  • MG NUT 三菱

    MG NUT

    三菱
    149税込164
    1個ほか
    13日以内出荷
  • チップ交換式ドリル D3120 ワルター

    チップ交換式ドリル D3120

    ワルター
    55,980税込61,578
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...