カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 切削工具(63)
  • 制御機器(56)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • メカニカル部品(47)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 作業工具(30)
  • 建築金物(26)
  • 測定用品(22)
  • 機構部品(21)
  • 農業機械(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 溶接用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業服(16)
  • 研磨材(15)
  • 農具(15)
  • 物流用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 厨房用品(13)
  • 家電(13)
  • バイク部品(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • カー用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「002-190」の検索結果

832件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ヨーポリ袋(0.02mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.02mm厚)

    大洋社(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1包(2000枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • レバー TAKEGAWA(武川)

    レバー

    TAKEGAWA(武川)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 採水スタンド ADVANTEC

    採水スタンド

    ADVANTEC
    ¥47,299税込¥52,029
    1個
    4日以内出荷
    採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
    品番メーカー:RF002190
  • Crownloc(クラウンロック) ヘッド P セコ・ツールズ・ジャパン

    Crownloc(クラウンロック) ヘッド P

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
  • 弾性ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント)

    弾性ファインウレタンU100 標準色 セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
    用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
  • ステン平型箸置 ディンプル ST 福井クラフト

    ステン平型箸置 ディンプル ST

    福井クラフト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス色(柄)ディンプル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×12×6
  • ケーブルカッター KTF ワイドミュラー

    ケーブルカッター KTF

    ワイドミュラー
    ¥119,800税込¥131,780
    1丁
    3日以内出荷
    KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
    用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
  • カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用 ハーフェレ

    カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用

    ハーフェレ
    ¥80税込¥88
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

    ユニオンツール
    ¥11,232税込¥12,355
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
  • フェスティバルボール 東京堂

    フェスティバルボール

    東京堂
    ¥659税込¥725
    1個
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉄分類クリスマスオーナメント寸法(Φ×高さH)(cm)7.5×8.5
  • ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)

    ニッタ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
  • 液晶保護フィルム LG V50 ThinQ 5G 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LG V50 ThinQ 5G 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LG V50 ThinQ 5G 両面セット取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • チップ交換式ドリル D4240 ワルター

    チップ交換式ドリル D4240

    ワルター
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    9日以内出荷
    面取りのある穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツト 三菱

    ナツト

    三菱
    ¥299~税込¥329~
    1セット(5個)ほか
    13日以内出荷
  • AVR UN 三菱

    AVR UN

    三菱
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    13日以内出荷
  • MG NUT 三菱

    MG NUT

    三菱
    ¥299税込¥329
    1セット(5個)
    13日以内出荷
  • チップ交換式ドリル D3120 ワルター

    チップ交換式ドリル D3120

    ワルター
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式ドリル D4120 ワルター

    チップ交換式ドリル D4120

    ワルター
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    9日以内出荷
    ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
    用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • METAL B ホンダ

    METAL B

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 2ハンドル混合栓(190mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)

    KVK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    190mmパイプ付
    付属品190mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
  • GHAIN HARI MARK ホンダ

    GHAIN HARI MARK

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • シンビ お会計伝票 伝票-9 洋風 2枚複写 190×85 シンビ

    シンビ お会計伝票 伝票-9 洋風 2枚複写 190×85

    シンビ
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷
    100枚天のり。複写50組。二行ずつ切り離すことが出来ます。
  • シンビ お会計伝票 伝票-13 洋風 2枚複写 190×86 シンビ

    シンビ お会計伝票 伝票-13 洋風 2枚複写 190×86

    シンビ
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    100枚天のり。複写50組
  • 家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm ハーフェレ

    家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm

    ハーフェレ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(100個)
    23日以内出荷
    家具の移動や床の保護に使うパーツ、
    用途家具の移動や床の保護材質プラスチック高さ(mm)5仕上白
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • (寒)2ハンドル混合栓(190mmパイプ付) KVK

    (寒)2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)

    KVK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    190mmパイプ付
    用途寒冷地用付属品190mmパイプ付(固定こま)仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • GAW-155ES、190ES2 エンジンスターターキー(1枚) デンヨー

    GAW-155ES、190ES2 エンジンスターターキー(1枚)

    デンヨー
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    4日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • YAMAMOTO 保護めがね 2眼型 YS-190用 替えレンズ PET-AF 山本光学

    YAMAMOTO 保護めがね 2眼型 YS-190用 替えレンズ PET-AF

    山本光学
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    YS-190B用スペアレンズです。
    適合機種YS-190AF形状2眼型質量(g)10レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • GAW-155ES、190ES2 出力端子(M10) デンヨー

    GAW-155ES、190ES2 出力端子(M10)

    デンヨー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • パナソニック用CO2延長ケーブル 160A.190A 堺電業

    パナソニック用CO2延長ケーブル 160A.190A

    堺電業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    4日以内出荷
    適合機種SL7
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • ダッシュ果樹2頭口(L-190mm)G1/4 永田製作所

    ダッシュ果樹2頭口(L-190mm)G1/4

    永田製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
...