カテゴリ
- 家電(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「002-4112」の検索結果

業務用ポリ袋 0.05厚
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10枚)当日出荷中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
リペアーキャリパーサポート 左 2EO 75-4112-2
PMC¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-4112-2。販売備考:取り付けボルト、スペーシングカラー付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ T Couplerシリーズ
Murrelektronik Limited¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:チーズ 、 シリーズ:T Coupler 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 4112シリーズアタックドライバー用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
アタックドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚欠品中クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着機能指紋防止
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着機能ブルーライトカット、反射防止
ミドルエプロン FK7166
ボンマックス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き種別ミドルエプロン混率(%)ポリエステル100機能制電素材、退色防止丈(cm)(前中心)55身幅(cm)105生地ツイル
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
カルテ用紙 1号(診療録) 保険証添付欄あり・2穴あきタイプ
金鵄製作所¥6,698税込¥7,3681箱(500枚)7日以内出荷ファイリング用にあらかじめ2穴があいた、A4サイズの1号用紙(診療録)。保険証のコピーをお貼り頂く添付欄を設けています。「SK-401Y(41912-001)」は傷病名欄に「職務・終了年月日」欄が印刷されています。「SK-411Y(41912-002)」は傷病名欄に「職務・終了年月日」欄が印刷されておりません。500枚(1箱)よりご購入頂けます。材質上質紙サイズA4刷色黒紙厚(kg)90