カテゴリ

  • 農業機械(2,448)
  • 油圧機器・油圧ホース(403)
  • FA担当者のオススメ新商品(188)
  • 切削工具(40)
  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電気材料(10)
  • 物流用品(9)
  • 塗料(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「0030 000.870」の検索結果

3,035件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(500本×2袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • (29521)シム,30X40X0.87 スズキ

    (29521)シム,30X40X0.87

    スズキ
    ¥198税込¥218
    1個
    5日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • epTIPS コクゴ

    epTIPS

    コクゴ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(500本×2袋)
    7日以内出荷
    超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
    用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
  • アルミフレーム System30 青木精密工業

    アルミフレーム System30

    青木精密工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ30mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ30mm×幅100mm

    ノーブランド
    ¥8,788~税込¥9,667~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.52幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
  • エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO

    エコ超厚手シートUV #5000

    TRUSCO(28件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
    用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーマルパスDX

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷から3日以内出荷
    潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
    用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    ¥7,980~税込¥8,778~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • 電極保存液/30cc ライン精機

    電極保存液/30cc

    ライン精機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • カーペツトフントウ30 BIGM(丸山製作所)

    カーペツトフントウ30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    規格30M図解NoDK-47-1 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ30_No.9、MD3020K 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.34、MD3100KT カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.2、MD3020M 多口噴頭,カーペット噴頭,その他部品_No.34、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.9、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.2、MD170L カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 カーペツトフントウ30_No.2、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.9、AD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.9、DK-47-3 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ30_No.9、MD4020M カーペット噴頭,その他部品_No.9、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.2、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.2、MD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.2、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.9、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.9など
  • フエザーキー 5X30 BIGM(丸山製作所)

    フエザーキー 5X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フエザーキー 5X30図解NoMS613DNR-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS653DA-Y フレーム部品_No.43、MS450ADR4 エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS413DA-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS650RCY-3 エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS450DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.56、MS613DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS753DNR-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.56、MS651DR4-Y エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS551DR4 エンジン クランクシャフト部品_No.8、MS613DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.56など
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • MF-617-30 バルブ BIGM(丸山製作所)

    MF-617-30 バルブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    部品名称MF-617-30 バルブ図解NoMSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 MF-617-30 バルブ_No.71、MRS30-132 オプション(2)センタノズル(タバコ用ノズル)部品_No.8、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 MF-617-30 バルブ_No.43、MSC1-105S 希望付属品部品 MF-617-30 バルブ_No.18、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 MF-617-30 バルブ_No.24、MRS30-130-1 オプション(3) サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.8、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.8、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 MF-617-30 バルブ_No.20、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.16、MSC1-103DW-1 付属品部品 MF-617-30 バルブ_No.16、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.8、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタなど
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • リユウザイヨウホース1-30 BIGM(丸山製作所)

    リユウザイヨウホース1-30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAD570 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD5020L カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD5020 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、DK-47 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.16、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD575 センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MD5010T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD510 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.10、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.23、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.23、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、AD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD220 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.10、AD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、DK-47-3 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.16、DK-47-1 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.16、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD5020LTS カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.15、MD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD220K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.10、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.23、DL170 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品 リユウザイヨウホース1-30_No.7
  • ゴムキヤクC-30-SK-1912 BIGM(丸山製作所)

    ゴムキヤクC-30-SK-1912

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ゴムキヤクC-30-SK-1912図解NoSSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.32、MX-501 フロントパネル部品_No.2、SSA-α1000ST ボンネット部品_No.2、SSA-F500 ボンネット部品_No.3、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.3、エクセル500 ボンネット部品_No.5、SSA-α1000S ボンネット部品_No.2、SSA-K500 ボンネット部品_No.4、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.22、SSA-K400A 台車 フロントパネル部品_No.3、SSA-S500A フロントパネル部品_No.2、SSA-α1001S ボンネット部品_No.2、SSA-M500DX 台車 フロントパネル部品_No.2、SSA-S500 ボンネット部品_No.7、SSA-α1000 ボンネット部品_No.18、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.17、エクセル500 フロントパネル部品_No.3、SSA-F505 ボンネット部品_No.3、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.3、SSA-K400A ボンネット部品_No.3、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.2、SSA-F615DX ボンネット部品_No.3、SSA-α601 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.3、SSA-K500 フロントパネル部品_No.3、SSA-M500 ボンネット部品_No.2、SSA-S500 フロントパネル部品_No.2、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.10、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.2、SSA-α600 ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.9、MX-501 ボンネット部品_No.7、SSA-α1001ST ボンネット部品_No.2、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.56、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.10、SSA-S500A ボンネット部品_No.7、SSA-M500DX ボンネット部品_No.2
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • Jabra Speak2 75 MS Jabra

    Jabra Speak2 75 MS

    Jabra
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
    接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)BluetoothBluetooth5.2
  • リユウザイヨウ タコウホースフントウ H30 BIGM(丸山製作所)

    リユウザイヨウ タコウホースフントウ H30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格H30図解NoMD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.13、MD6000 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.13、MD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、DK-47-1 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウ タコウホースフントウ H30_No.17、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.16、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.13、AD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD5020LTS カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.16、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.7、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.16など
  • シェルトナS3M シェルルブリカンツ

    シェルトナS3M

    シェルルブリカンツ(37件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
    使用温度範囲(℃)常温
  • バツテリコード(+) AV30BX2370 BIGM(丸山製作所)

    バツテリコード(+) AV30BX2370

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    規格VAV30X2370M8部品名称バツテリコード(+) AV30BX2370図解NoSSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.13、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.13、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.15、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F610 電気配線部品_No.10、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.9、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-G600 電気配線部品_No.21、SSA-F600I 電気配管部品_No.21、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F615 電気配線部品_No.12、SSA-F615DX 電気配線部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.9、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-S1000 電装品部品_No.13、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.12、SSA-F611 電気配線部品_No.9
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • オイルシール D30 45 8 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D30 45 8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格D30458部品名称オイルシール D30 45 8図解NoMW620H 工業用ポンプ部品_No.18、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.21、MW820H 工業用ポンプ部品_No.18、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.17
...