カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「0031-7972」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)ホイルワッシャセットHiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
[6303-2RU]深溝玉軸受 エスコ[6303-2RU]深溝玉軸受エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-31軌道輪形状深溝玉軸受
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みNORGREN
10,546税込11,601
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4127アズワン品番65-7972-31
スチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用