カテゴリ

  • 手袋(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「006-0763」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック10Kg オート

    強力マグネットフック10Kg

    オート(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面) 取り付け面をキズつけない保護シート付。 360度回転フック
    材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転特性強力
  • ボニーロール ミヤマ(三山)

    ボニーロール

    ミヤマ(三山)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(200g×5本)
    7日以内出荷
    色数が豊富なストレッチ補強糸
    用途ストレッチ補強糸、編み出しなどの補強にも使用質量(kg)約1
  • バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋) コクゴ

    バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)

    コクゴ(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1双
    当日出荷
    合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
    用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。材質ポリウレタン厚さ(mm)0.5色シルバーグレー入数(双)1加工梨地加工機能耐溶剤外面滑り止め付き耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐酸
  • ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEAR

    ザ・オリジナル タクティカル

    MECHANIX WEAR(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1双
    当日出荷
    手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
    用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴ

    バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
    用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
  • レザー ファーストフィット MECHANIX WEAR

    レザー ファーストフィット

    MECHANIX WEAR
    ¥3,898税込¥4,288
    1双
    当日出荷
    袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
    用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763
  • RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムトレー(FRP) キャンブロ

    カムトレー(FRP)

    キャンブロ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    長持ちするために作られています。アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)。洗浄機対応
  • レザー オリジナル MECHANIX WEAR

    レザー オリジナル

    MECHANIX WEAR
    ¥4,798税込¥5,278
    1双
    当日出荷
    耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
    用途建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0763
  • KBS-10A用 部品 空研

    KBS-10A用 部品

    空研
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KR-10A用補修部品
  • フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス12ミル

    テグテックジャパン
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
    用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパン

    チェイス4ミル フェースミル

    テグテックジャパン
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    翌々日出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロワアーム LEMFORDER

    ロワアーム

    LEMFORDER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R22.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R22.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN763
  • エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hines

    エグゾーストラップ 1861-0622

    Vance&Hines
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-0622。ヘッダーパイプの熱から足を守るためのバンドです。バンドの長さは25フィート(約763cm)あり、バンスアンドハインズロゴの入ったクランプ2個付きでデザインも考えられた商品です。ステンレス製結束バンド6個付属。タイプ:オプション/リペアパーツ。備考:汎用。使用上の注意:一般公道使用不可
    備考汎用タイプオプション/リペアパーツ
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763

    グーリング
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ コミネ

    PK-763 エニグマG2ライディングメッシュパンツ

    コミネ
    ¥13,980税込¥15,378
    1着
    7日以内出荷
    夏のライディングに適したメッシュパンツ。膝には通気性と衝撃吸収性に優れたENIGMA G2プロテクターを、腰横にはEVAパッドを標準装備。別売りのSK-863 ゲルクッションパンツが装着可能。長時間のライディングでも快適な履き心地をキープ。・サイズ: XS・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・MB・LB・XLB・2XLB・3XLB・4XLB・5XLB・6XLB・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : 太もも・ふくらはぎ・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター・腰プロテクター : EVAパッド・偽造防止4Dラベル
    色Blackプロテクターknee・side
  • 18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) SUGICO(スギコ)

    18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    付属品SH-914P板厚(mm)1.2