カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 自動車純正部品(27)
- メカニカル部品(4)
- 作業服(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
サービス分類
「00933-15」の検索結果

スーパーソル 中粒(鉢底石) 5L×20袋
土佐通信¥19,980税込¥21,9781セット(20袋)5日以内出荷廃ガラスからできた人口軽石です。植物や野菜の土に混合することによって、土の締め固まりを抑制し根張がよくなります。透水性に優れているため酸素の通りがよくなり根が元気になります。ECOで軽量、無機鉱物性で熱や薬品にも強いので安心です。鉢底石として使用してください。洗って繰り返し使用できます。用途作物が元気に育つ手助けに。使用方法使用する土の10%~15%本品を混合してください容量(L)1袋あたり5入数20袋粒サイズ(mm)15~25
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530
椿本チエイン¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌々日出荷ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物