カテゴリ
- 農業機械(216)
- バイク純正部品(199)
- 自動車純正部品(123)
- 制御機器(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- メカニカル部品(37)
- 切削工具(30)
- 測定用品(24)
- 建材・エクステリア(21)
- 自動車補修部品(14)
- マスク(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 電動工具(8)
- 建築金物(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(7)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- CKD(7)
- omron(オムロン)(6)
- RS PRO(27)
- SMC(66)
- TOEX(LIXIL)(23)
- コンサス(9)
- サンドビック(9)
- ダイハツ(19)
- トヨタ(65)
- ニッサン(7)
- ホンダ(190)
- マルヤス電業(7)
- ミツビシ(20)
- 三菱(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- 岩田製作所(6)
- 興研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「01010a」の検索結果

防じんマスク 1010A
興研(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。付属品フィルター仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用種別取替式防じん区分RL1質量(g)77国家検定合格番号第TM560号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)76±15吸気抵抗上昇値(Pa)90排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
1010A用フィルターホルダー
興研(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
カーポート 雨樋セット RQS01010A
TOEX(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381セット7日以内出荷セット内容ドレンエルボΦ42使用/オータムブラウン色用色オータムブラウン適合シリーズNバークポート
LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
カーポート 雨樋セット RBR01010A
TOEX(LIXIL)¥7,298税込¥8,0281セット7日以内出荷セット内容アイボリーホワイト色用。アタッチメント、止水パッキン、ジャバラ:、ジャバラ止め:各1、サドル、固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x18トラス):各2色アイボリーホワイト適合シリーズアルミカーポートF型
カーポート 雨樋セット RFB01010A
TOEX(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381セット7日以内出荷セット内容ドレンエルボΦ42使用/アイボリーホワイト色用色アイボリーホワイト適合シリーズNバークポート
カーポート 雨樋セット RCN01010A
TOEX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷セット内容ジャバラ1本入/アイボリーホワイト色用色アイボリーホワイト適合シリーズフレアポート
フリーボードケース1010A
明邦化学¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考取替ボード8枚付属 HG
フリーボードケース 1010A
明邦化学¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの”薄型ワレット”両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。材質【本体・中敷・ボード】ポリプロピレン【フォーム】発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22色Dグリーン備考取替ボード8枚付属 HG
カーポート 雨樋セット RFA01010A
TOEX(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381セット7日以内出荷セット内容ドレンエルボΦ42使用/マイルドブラック色用色マイルドブラック適合シリーズNバークポート
カーポート 雨樋セット RBS01010A
TOEX(LIXIL)¥8,598税込¥9,4581セット(2個)7日以内出荷セット内容アイボリーホワイト色用。止水パッキン・E型アタッチメン・ジャバラ・ジャバラ止め・十字型ジョイナー:各2、サドルA・B・固定ねじ(サドルΦ4x18トラス)・(アタッチメントΦ4x12トラス):各4色グレー適合シリーズスペースポートS
つっぱり名人1010A型
ホーシン(HOSHIN)¥77,980~税込¥85,778~1本5日以内出荷四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
フリーボードケース 1010A用 取替えボード
明邦化学¥249税込¥2741個7日以内出荷フリーボードケース1010A専用の取替えボード。材質ポリプロピレン / 発泡ポリエチレン長さ(mm)80備考4本入り HG
つっぱり名人1010A型用 腹起し
ホーシン(HOSHIN)¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷幅(mm)75断面2次モーメント217cm4断面積(cm2)23.2断面係数(cm3)57
パワードサブウーファー TS-WX1010A
Pioneer(パイオニア)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)25音圧レベル(dB)112定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1100
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1010A)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)1010配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
防爆パイプレンチ
TAURUS¥36,980税込¥40,6781丁当日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から33日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
センサブラケット 取付ベースC
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489税込¥5381個当日出荷仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sアクチュエータの種類ロータリーフラッシュ材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40ポジション数16
防爆パイプレンチ 130シリーズ
SAFETY TOOLS¥43,980税込¥48,3781丁5日以内出荷。火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。
防じんマスク用スポンジ
SK11¥309税込¥3401袋(5枚)当日出荷取替え式防じんマスク1010A型の吸湿スポンジです。面体内部の湿気や汗による不快感を軽減します。用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。材質ウレタンフォーム
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら