カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
「01107-08163」の検索結果

スーパーゾイル スプレー
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(82件のレビュー)¥859~税込¥945~1本(80mL)ほか当日出荷サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
ワイヤーオイル
DAYTONA(デイトナ)(72件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(220mL)欠品中バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
青棒 67g
(89件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷バフに良く馴染み、光沢が得られます。用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質鉄種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)(最大)8.4寸法t(mm)1.6寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)18頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル