カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(1)
  • 作業工具(1)

「02-01-5052」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイカストクラッチカバー用サーモユニット TAKEGAWA(武川)

    ダイカストクラッチカバー用サーモユニット

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
    色ゴールド
  • キャピラリーEX-NANO 0.05X150mm Inertsil 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    キャピラリーEX-NANO 0.05X150mm Inertsil 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
  • 金属曲げ工具(ポケットベンダー) ENGINEER(エンジニア)

    金属曲げ工具(ポケットベンダー)

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷
    アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
  • 真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)

    KNF(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    欠品中
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    仕様本体(ローター無)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製

    いけうち
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ

    いけうち
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • 【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
    付属品ローター(2-5052-11)質量(kg)8最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A回転数0~5500rpmタイマー~30分サービス分類レンタル
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ

    いけうち
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
    口径(Φmm)3孔数6ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • 遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン

    遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付

    アズワン
    ¥124,000税込¥136,400
    1台
    7日以内出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
    用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22