カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • 制御機器(42)
  • 自動車補修部品(39)
  • カー用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 測定用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 縫製用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「0201-200」の検索結果

310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Micro-Fit 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • コンクリートドリルF4 ALPEN

    コンクリートドリルF4

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
    用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • 超硬ガンドリル グーリング

    超硬ガンドリル

    グーリング
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    テーパーワッシャー 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥560~税込¥616~
    1パック(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
    用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール

    3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

    ユニオンツール
    ¥4,368税込¥4,805
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
    用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
  • 超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥18,672税込¥20,539
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)刃数2表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレーションガウン カワモト(川本産業)

    アイソレーションガウン

    カワモト(川本産業)
    ¥24,880税込¥27,368
    1ケース(10枚×10袋)
    4日以内出荷
    不織布製の使い捨てガウンです。色の種類が多いので、用途によって使い分けできます。袖口はゴムで、ラテックスフリーです。
    袖口(cm)9
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 六価クロメート

    八幡ねじ
    ¥115税込¥127
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 六角ナット 一種 六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 一種 六価クロメート

    八幡ねじ
    ¥115税込¥127
    1パック(6個)
    3日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • ミーティスプレート 東京堂

    ミーティスプレート

    東京堂
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック分類花器 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×13×1.5
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • 無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P

    NS(日進工具)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 120Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 120Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小動作温度 = -55℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    TOWA[切削工具]
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
  • U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 超硬マイクロパイロットドリル タイテックス

    超硬マイクロパイロットドリル

    タイテックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    9日以内出荷
    ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)150表面処理AlCrN給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
  • タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカード

    MAX(マックス)[事務用品・工具](65件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷
    カードサイズ(mm)H186×W86
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • MT-200DPW・MT-201DPW・MT-201DPWXデインゼコネクターオス マイト工業株式会社

    MT-200DPW・MT-201DPW・MT-201DPWXデインゼコネクターオス

    マイト工業株式会社
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色スモーク
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア MAD MAX(マッドマックス)

    ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    当日出荷
    車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
    用途外装ドレスアップ適合ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S200P/S210Pダイハツ ハイゼットジャンボ S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210Pトヨタ ピクシストラック S500U/S510U/S201U/S211Uスバル サンバートラック S500J/S510/S201J/S211Jレンズ色クリア
  • uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク替芯

    uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
    質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパンミシン糸

    フジックス[縫製用品](25件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
    用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり