カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「0206-0427」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロアアーム GMB

    ロアアーム

    GMB(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ハンドル付細口瓶 青目盛付 KAUTEX

    ハンドル付細口瓶 青目盛付

    KAUTEX
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    見やすい青目盛り付の細口瓶です。
    材質本体・キャップ・パッキン/HDPE
  • 活栓瓶 青目盛付 KAUTEX

    活栓瓶 青目盛付

    KAUTEX
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    見やすい青目盛付の活栓瓶です。
    材質本体・パッキン/HDPE
  • ハンドル(R) リンク (L2) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R) リンク (L2)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L) リンク (L2) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) リンク (L2)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ベゼル リヤー シート バック (L2) MAZDA(マツダ)

    ベゼル リヤー シート バック (L2)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付(広口)

    瑞穂化成工業
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
    材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43