カテゴリ
- 切削工具(11)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「028p-m407」の検索結果

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ
大西工業(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
六角軸ポイントタップ
(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
No.28 6角軸タップ
大西工業(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1本ほか当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
六角軸ポイントタップ
Thread Master(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S
大西工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無有
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応