カテゴリ
- 農業機械(348)
- 制御機器(300)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
- 自動車純正部品(151)
- バイク部品(91)
- 電気材料(75)
- パソコン/周辺機器(59)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- 自転車部品(46)
- 切削工具(40)
- 空調・照明・電設資材(29)
- バイク純正部品(28)
- 自動車補修部品(27)
- メカニカル部品(25)
- 建築金物(22)
- 測定用品(21)
- 物流用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 洗車・清掃(13)
- オフィス家具(12)
- 作業工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 家電(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 安全保護具(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定関連サービス(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ホンダ(200)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- SMC(142)
- MAZDA(マツダ)(122)
- SAMTEC(82)
- オジデン(大阪自動電機)(58)
- 工進(46)
- SHIMANO(シマノ)(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- JST(日本圧着端子製造)(38)
- サンワサプライ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- brembo(24)
- 日動電工(19)
- SIEMENS(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- イスカル(14)
- ツツミ工業(13)
- TRACO POWER(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(293)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(18)
サービス分類
- レンタル(2)
- 修理(2)
- 組立・設置・取付(3)
「02sm」の検索結果

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM
TRACO POWER¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)105パッケージSMD 16
掛時計 レオン
MAG(ノア精密)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷音の静かなスタンダードで見やすい掛時計用途掛時計として材質プラスチック・ガラス色シルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30表示方式アナログ保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針○
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TR1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズRc1/4
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
エアソケット ツータッチ
SK11¥609税込¥6701個当日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約78使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ
ツツミ工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント
アネスト岩田¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から82日以内出荷●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54定格電圧(V)AC125、DC30接点構成2aスイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)連数1連動作特性モーメンタリー動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m定格通電電流(A)0.7
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。トラスコ品番113-2709材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじねじ径R1/4ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有接続方式ワンタッチ式使用流体空気
スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。用途低圧用・軽量・小型空気配管用トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ(平行ねじ)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式
...





























![アルミソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511586-150420-02.jpg)