カテゴリ
- パソコン/周辺機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(8)
- SMC(5)
- シグマー技研(4)
- FXC(4)
- ダイヤトレンド(3)
- 大電(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- アズワン(1)
- H&H(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 日東工器(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 三菱電機(1)
- 栃木屋(1)
- AZ BATTERY(1)
- SEMTECH(1)
- CREE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「02smf」の検索結果

スーパーカプラ ソケット (メネジ取付用<平行ねじ>)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。用途低圧用・軽量・小型空気配管用取り付け形状おねじ(平行ねじ)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-2997サイズG1/4(PF1/4)質量(g)27使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
DISシリーズ専用SFP 1000BASE-LX 2芯SMF 10Km
D-Link(ディーリンク)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷シリーズSM抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送
APRESIA Systems¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ
FXC¥34,790税込¥38,2691個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。接続台数1
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃
FXC¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃
FXC¥759,800税込¥835,7801個5日以内出荷100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
プログラム電気炉
アズワン¥343,000税込¥377,3001個当日出荷最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)センサーK型熱電対×2プログラム機能16ステップ、8パターンタイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度設定単位1℃時間設定単位1分最高温度到達時間約45分外装スチール塗装仕上内装セラミックファイバー保証期間3年安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)
スーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型)
H&H¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
CentreCOM LMC113 メディアコンバーター
アライドテレシス¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ファイバー回線の動作確認:ループバックテストに対応する、MPOメス型シングルモード ループバックプラグ。固定アライメントピンを備えたオス型MPOインターフェースの確認に対応するMPO-12メスコネクタ設計。12芯のオス型MPO/MTPケーブルやQSFPの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属仕様●コネクタ:1x MPO-12 メス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●色:ブルー●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:8 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●湿度:該当なし●動作温度:-40℃~75℃RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷デザイン一新。加湿器運転/停止(加湿付ロスナイの場合)。ロスナイ換気(熱交換換気)/普通換気(バイパス換気)の自動・手動切換可能。手動で普通換気(バイパス換気)に設定した場合でも、結露防止のため外気が8℃以下では自動的に「ロスナイ換気」となります。2リモコン接続が可能。無極性2線で配線工事可能。最大15台までのロスナイ複数台運転可能。MELANSのシステム部材と組み合わせて使用することにより、ロスナイの集中管理が可能。パネル色調:マンセル1.0Y9.2/0.2質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.50
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥112,400~税込¥123,640~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥101,600~税込¥111,760~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥148,400~税込¥163,240~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ワンウェイ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V
CREE¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
SFPモジュール/Dell EMC製品互換/BiDi光トランシーバ/DDM
StarTech.com¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷Dell EMC互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP。技術仕様:1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/デジタル診断モニタリング(DDM)。既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応1ギガビットイーサネットSFPトランシーバー。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-100M-FX互換/100BASE-FX 光トランシーバー/マルチモード/シングルモード/1310nm/最大2km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷Dell EMC製SFP-100M-FXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した100MbE接続機能を提供。技術仕様:100BASE-FX /100Mbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1310nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Cisco WSP-Q40GLR4L互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大2km/LC/DDM対応
StarTech.com¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷Cisco WSP-Q40GLR4L互換モジュール:Cisco Firepower、C9300、C3850、NCS540、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ
StarTech.com¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適色ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57
SFP+モジュール/Cisco互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷Cisco互換モジュール:10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540などのスイッチで使用可能。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/デジタル診断モニタリング(DDM)。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷既存インフラの帯域幅を向上:この1GbE対応双方向WDM SFPトランシーバーモジュールは、2芯ではなく1芯の光ファイバーケーブルで送受信を行います。仕様:1000BASE-BX/1Gbps/1G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1490nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA対応アンコードSFPトランシーバー:MSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した1000BASE-BX対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP。安定した1GbE接続を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP+モジュール/Brocade 10G-SFPP-BXU互換/10GBASE-BX-U/光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷Brocade 10G-SFPP-BXU互換SFP+モジュール:10Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX-U/10Gbps/双方向通信(BiDi)/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Brocadeルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告