カテゴリ
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「0336-13」の検索結果

逆止弁
カクダイ(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996コア色シルバー![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 [サーモ対応]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996コア色シルバー![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670819-260622-02.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996コア色ブラック![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670819-260622-02.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 [サーモ対応]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-150°/ショート:90°-150°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種YAMAHA XJR400 '1993 ~ '1996, YAMAHA XJR400R '1995 ~ '2007, YAMAHA XJR400RⅡ '1996 ~ '1996コア色ブラック
浄水器取付用水栓
カクダイ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。用途水栓本体仕様節水固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30
双口水栓
カクダイ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください厚さ(mm)5~30取付穴径(Φmm)22~28
クランプ式フェライトコア
ユーボン(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(1個)ほか当日出荷高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。 また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。ハンドル色ホワイト目数(mm)22枚目/30
極厚かまど用 鍋受けセット
サンカ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷極厚カマド鍋受けセットです。 鍋の大きさによって調節が可能です。 この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。![コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84669447-240906-02.jpg)
コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)寸法(mm)203×564×448本体質量(kg)6口数2口機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート材質(天板)フッ素コート安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能ガス消費量(kW)【全点火】6.10![コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84669429-240906-02.jpg)
コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火]
リンナイ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷付属品取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)寸法(mm)203×564×448本体質量(kg)6口数2口機能・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート材質(天板)フッ素コート安全機能調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能ガス消費量(kW)【全点火】6.10
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781缶(180本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
アコースティックギター用ギグケース
GATOR Case¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷ドレッドノートタイプアコースティックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-DREADは、ドレッドノートアコースティックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・ドレッドノートタイプアコースティックギターに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Series Gig Bag for Dreadnought Guitars。・型番:GBE-DREAD。・メーカー:Gator Cases。・用途:ドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:ドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1064 mm, ボディ長: 559 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)。・内寸:全長: 1064 mm (41.90 インチ), ボディ長: 559 mm (22.00 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 336 mm (13.20 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)。・外寸:1070 x 434 x 150 mm (42.10 x 17.10 x 5.90 インチ)。・重量:0.81 kg (1.79 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408504490






![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 XJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13670819-260622-02.jpg)







![コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84669447-240906-02.jpg)
![コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-L [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84669429-240906-02.jpg)