カテゴリ

  • 農業機械(5,928)
  • パソコン/周辺機器(3,200)
  • 制御機器(2,944)
  • バイク部品(2,075)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,767)
  • 物流用品(1,599)
  • 切削工具(1,372)
  • 測定用品(1,330)
  • ねじ・ボルト・釘(1,174)
  • 作業工具(1,138)
  • 配管・水廻り設備部材(973)
  • 空調・照明・電設資材(883)
  • 機構部品(859)
  • 船舶用品・漁業資材(836)
  • 建築金物(803)
  • 作業服(787)
  • 家電(767)
  • 事務用品(683)
  • オフィス家具(637)
  • トラック用品・パーツ(604)
  • メカニカル部品(590)
  • 防犯用品(486)
  • 油圧機器・油圧ホース(463)
  • 自動車補修部品(452)
  • 電気材料(405)
  • FA担当者のオススメ新商品(371)
  • カー用品(361)
  • 科学研究・開発用品(338)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(334)
  • 学童・教育用品(333)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(259)
  • 清掃用品(212)
  • 電動工具(201)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(166)
  • 店舗什器・備品(164)
  • 塗装・養生・内装用品(156)
  • 防災用品(149)
  • 安全用品(142)
  • バッテリー・電装(129)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(116)
  • 溶接用品(113)
  • 厨房用品(111)
  • 日用品(110)
  • 卓上消耗品(108)
  • 安全標識(108)
  • 空圧工具(97)
  • 医療(91)
  • 保管用品(90)
  • 鈑金・塗装(89)
  • 研磨材(81)
  • 洗剤・除去剤(78)
  • 縫製用品(77)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(76)
  • 整備工具・収納(75)
  • 梱包用品(70)
  • 食品・飲料(69)
  • 手袋(65)
  • タイヤ・足回り(64)
  • 測量用品(土木/建設)(61)
  • 住設機器(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 塗料(52)
  • 救急・衛生(49)
  • 自転車部品(48)
  • 介護用品(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(42)
  • 接着剤・補修材(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 安全保護具(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • ヘルスケア(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 理美容(20)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • マスク(17)
  • 洗車・清掃(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 農具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • エンジン工具(8)
  • テープ(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)

「04-004」の検索結果

関連キーワード
38,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-004

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
    用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
  • レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ4x4

    GENTOS
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)167電源単4アルカリ電池×4本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66明るさ(Lm)560~30照射距離(m)最大約247連続点灯時間(時間)約2~47落下耐久(m)2
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    735税込809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
  • 2×4 4×4兼用C取付セット 八幡ねじ

    2×4 4×4兼用C取付セット

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
    用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。材質表面処理カチオン電着塗装
  • ガスケット 12251-RV4-004 SPI

    ガスケット 12251-RV4-004

    SPI(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番12251-PFE-003・12251-PFD-004・12251-PFB-004・12251-RV4-003・12251-RV4-004適合メーカーHONDA
  • 文書保存箱 B4.A4(カラー) コクヨ

    文書保存箱 B4.A4(カラー)

    コクヨ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズB4・A4用内寸法(mm)394X324X291紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率90%)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)330
  • AT04-4P AMPHENOL

    AT04-4P

    AMPHENOL
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTIC

    ハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WS

    ARCTIC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
    付属品ヘラ
  • 4出力4K@60(4:4:4)対応SDVoE出力ボード アイ・ディ・ケイ

    4出力4K@60(4:4:4)対応SDVoE出力ボード

    アイ・ディ・ケイ
    240,000税込264,000
    1個
    5日以内出荷
    FDX-Sシリーズ用出力ボード。
  • 岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田

    岩田 PC-4・4Sフタ

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
  • 容器CT-E4.0C4 4.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E4.0C4 4.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5105質量(kg)1タンク容量(L)4
  • 回転ゴム印 欧文4連4号 シヤチハタ

    回転ゴム印 欧文4連4号

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
    寸法(mm)26×28.5×90質量(g)34文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)4連文字サイズ4号印面サイズ(mm)15×4グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
  • フリージョイント4 4WAY 4mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 4mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3565質量(g)255適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
  • 1/4sqxE4 トルクスソケット エスコ

    1/4sqxE4 トルクスソケット

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617XH-4先端形状E型トルクス二面幅(mm)3.8差込角(inch)1/4
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
    用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
  • ゴールドエンドミル SPGF4-4 日進

    ゴールドエンドミル SPGF4-4

    日進
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
  • 沈みキー 4×4×9 5両用 日東工器

    沈みキー 4×4×9 5両用

    日東工器
    129税込142
    1個
    翌日出荷
    用途MAS-40用沈みキー
  • 縄のれん 4×4 神堂

    縄のれん 4×4

    神堂
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    イ草・竹を使用した天然素材の暖簾です。
    用途暖簾 のれん 縄のれん 和柄 イ草 和風材質竹・イ草寸法(cm)約120×120
  • 深溝玉軸受 ZZC4/4M NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC4/4M

    NTN(エヌティーエヌ)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ゴールドエンドミル SPGF4-4 日進

    ゴールドエンドミル SPGF4-4

    日進
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
  • ボールエンドミル SPBF4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-4R

    日進
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
  • ホワイトエンドミル SPHF4-4T 日進

    ホワイトエンドミル SPHF4-4T

    日進
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)4ねじれ角(°)51
  • ボールエンドミル SPBF4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-4R

    日進
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
  • ゴールドエンドミル SPGF4-4T 日進

    ゴールドエンドミル SPGF4-4T

    日進
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
  • フリージョイント4 4WAY 12mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 12mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3572質量(g)618.2適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)56.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリージョイント4 4WAY 6mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 6mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-4R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
  • 変換Nソケット 4MX4FF SK11

    変換Nソケット 4MX4FF

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
  • ツィストリング製本用綴具 A4 4本 リヒトラブ

    ツィストリング製本用綴具 A4 4本

    リヒトラブ
    599税込659
    1組(4本)
    当日出荷
    仕様コピー用紙40枚収容タイプピッチ(mm)リング:8.47
  • ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-4R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
  • 変換Nソケット 4MFX4F SK11

    変換Nソケット 4MFX4F

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
  • フリージョイント4 4WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 8mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント4 4WAY 10mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 10mm

    千代田通商
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(4・4F)

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    適合バンドソー:125・12F用
  • [EA898BE-4、-4A用 ] 替刃 エスコ

    [EA898BE-4、-4A用 ] 替刃

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    EA898BE-4、-4A用リール回転刃。
    エスコ品番EA898BE-14質量(g)1000
関連キーワード
...