カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,164)
  • 制御機器(6,368)
  • 農業機械(5,965)
  • パソコン/周辺機器(3,898)
  • 科学研究・開発用品(2,582)
  • バイク部品(2,105)
  • 物流用品(1,987)
  • 作業工具(1,840)
  • 測定用品(1,838)
  • バイク純正部品(1,767)
  • 切削工具(1,703)
  • オフィス家具(1,500)
  • 自動車純正部品(1,452)
  • 配管・水廻り設備部材(1,349)
  • ねじ・ボルト・釘(1,311)
  • メカニカル部品(1,242)
  • 機構部品(1,211)
  • 空調・照明・電設資材(1,135)
  • 建築金物(1,134)
  • 家電(1,092)
  • 作業服(1,054)
  • 電気材料(912)
  • 船舶用品・漁業資材(845)
  • 事務用品(823)
  • 油圧機器・油圧ホース(754)
  • 防犯用品(649)
  • トラック用品・パーツ(613)
  • 学童・教育用品(556)
  • 自動車補修部品(505)
  • FA担当者のオススメ新商品(455)
  • 店舗什器・備品(387)
  • 医療(372)
  • カー用品(372)
  • 建材・エクステリア(361)
  • 清掃用品(350)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(346)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(337)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(321)
  • 保管用品(302)
  • 電動工具(267)
  • 安全標識(239)
  • 塗装・養生・内装用品(229)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(225)
  • 防災用品(214)
  • 安全用品(209)
  • 厨房用品(196)
  • 溶接用品(191)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(151)
  • 農業・園芸資材(151)
  • バッテリー・電装(148)
  • 日用品(143)
  • 卓上消耗品(136)
  • クリーンルーム用品(127)
  • 空圧工具(126)
  • 救急・衛生(123)
  • 手袋(122)
  • 研磨材(107)
  • 介護用品(105)
  • 洗剤・除去剤(100)
  • 測定関連サービス(99)
  • 梱包用品(97)
  • 塗料(96)
  • 整備工具・収納(94)
  • 鈑金・塗装(93)
  • 住設機器(89)
  • 縫製用品(88)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(87)
  • トラック純正部品(84)
  • 食品・飲料(80)
  • タイヤ・足回り(79)
  • 測量用品(土木/建設)(71)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 接着剤・補修材(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(52)
  • 自転車部品(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 安全保護具(45)
  • エンジン工具(45)
  • 自動車用オイル・ケミカル(44)
  • ヘルスケア(43)
  • 理美容(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(25)
  • 洗車・清掃(20)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • マスク(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 農具(15)
  • テープ(13)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 完成車(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「04-004」の検索結果

関連キーワード
63,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンボックス #4-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #4-4

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧
    材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-004 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-004

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
    用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
  • レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ4x4

    GENTOS
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単4×4本電池式モデル 単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池質量(g)167電源単4アルカリ電池×4本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1防塵防水性能66明るさ(Lm)560~30照射距離(m)最大約247連続点灯時間(時間)約2~47落下耐久(m)2
  • (26556)クランプ 4-4-4-4-4 スバル

    (26556)クランプ 4-4-4-4-4

    スバル
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    735税込809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
  • 2×4 4×4兼用C取付セット 八幡ねじ

    2×4 4×4兼用C取付セット

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
    用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。材質表面処理カチオン電着塗装
  • ガスケット 12251-RV4-004 SPI

    ガスケット 12251-RV4-004

    SPI(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番12251-PFE-003・12251-PFD-004・12251-PFB-004・12251-RV4-003・12251-RV4-004適合メーカーHONDA
  • 文書保存箱 B4.A4(カラー) コクヨ

    文書保存箱 B4.A4(カラー)

    コクヨ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズB4・A4用内寸法(mm)394X324X291紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率90%)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)330
  • 4極4芯電話用プラグ サンテレホン

    4極4芯電話用プラグ

    サンテレホン
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
    付属品部品・オプション仕様4極4芯クリア
  • AT04-4P AMPHENOL

    AT04-4P

    AMPHENOL
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • ハイエンドグリス 4g MX-4  MX4-4G-WS ARCTIC

    ハイエンドグリス 4g MX-4 MX4-4G-WS

    ARCTIC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ARCTICブランド 最高峰ハイエンドグリス、ヘラ付き
    付属品ヘラ
  • 4出力4K@60(4:4:4)対応SDVoE出力ボード アイ・ディ・ケイ

    4出力4K@60(4:4:4)対応SDVoE出力ボード

    アイ・ディ・ケイ
    240,000税込264,000
    1個
    5日以内出荷
    FDX-Sシリーズ用出力ボード。
  • 岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田

    岩田 PC-4・4Sフタ

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    欠品中
  • 容器CT-E4.0C4 4.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E4.0C4 4.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5105質量(kg)1タンク容量(L)4
  • NGK パワーケーブル S1B BL Q4Q-NGK-004-004 YAMAHA(ヤマハ)

    NGK パワーケーブル S1B BL Q4Q-NGK-004-004

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • 回転ゴム印 欧文4連4号 シヤチハタ

    回転ゴム印 欧文4連4号

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
    寸法(mm)26×28.5×90質量(g)34文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)4連文字サイズ4号印面サイズ(mm)15×4グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • リング スナップ 4V4-23153-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    リング スナップ 4V4-23153-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • タコスアミーゴス 4pcTACOAMIGOSETOF4 4個入 NORPRO(ノープロ)

    タコスアミーゴス 4pcTACOAMIGOSETOF4 4個入

    NORPRO(ノープロ)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    タコスをお皿に盛り付けると乱雑に見え、まとまりがなくなってしまいます。 こちらの商品があればタコスの盛り付けをすっきりさせられ、また盛り付け作業も楽になります。
    仕様●寸法:6.3×3.8×3.8cm●重量:約100g●材質:PP●食洗機、電子レンジ使用可●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-18
  • ワッシャ プロテクタ 4F4-14766-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プロテクタ 4F4-14766-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番137-15353-00
  • 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー

    業務用スチームクリーナー SG4/4

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
    用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
  • フリージョイント4 4WAY 4mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 4mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3565質量(g)255適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
  • 1/4sqxE4 トルクスソケット エスコ

    1/4sqxE4 トルクスソケット

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617XH-4先端形状E型トルクス二面幅(mm)3.8差込角(inch)1/4
  • ガスケット 4V4-23158-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4V4-23158-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • フラットチューブUFF 4-4×2.5mm 黒 UFF-04-4-5シリーズ 潤工社

    フラットチューブUFF 4-4×2.5mm 黒 UFF-04-4-5シリーズ

    潤工社
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
  • 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)

    カクイチ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
    用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
  • エレメント エアクリーナー 4X4-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント エアクリーナー 4X4-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • パレット LX-911D4-4 灰 サンコー(三甲)

    パレット LX-911D4-4 灰

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX911D44GL材質PP外寸(mm)1100×900×140
  • ユニット 4X4 コントロール (WL) MAZDA(マツダ)

    ユニット 4X4 コントロール (WL)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (G4Y4) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (G4Y4)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ベルジャン ワッフルベーカー 4/4 EBM(江部松商事)

    ベルジャン ワッフルベーカー 4/4

    EBM(江部松商事)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃)時間焼き上がり:3分~4分
  • OPPシート #20 4-4 cotta

    OPPシート #20 4-4

    cotta
    1,798税込1,978
    1枚(1000枚)
    3日以内出荷
    食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。 ケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです。 チョココロネパンの入り口保護などにおすすめのサイズです。 食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質OPP寸法(mm)0.02×40×40
  • リベット 90266-04M04 YAMAHA(ヤマハ)

    リベット 90266-04M04

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
    用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4N4)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ゴールドエンドミル SPGF4-4 日進

    ゴールドエンドミル SPGF4-4

    日進
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
  • (G4Y4)コード,シヨート MAZDA(マツダ)

    (G4Y4)コード,シヨート

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...
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
"04-004" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷