カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04-1081」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング リターン (1K) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (1K)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スプリング リターン.ブレーキ (1N) MAZDA(マツダ)スプリング リターン.ブレーキ (1N)MAZDA(マツダ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (W6) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (W6)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (1A) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (1A)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
スプリング (1A60) MAZDA(マツダ)スプリング (1A60)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数8(10個入) 日本モレックス(molex)2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数8(10個入)日本モレックス(molex)
779税込857
1袋
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited ロボットケーブル Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ロボットケーブルMurrelektronik Limited
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
STAY,CLEANER ホンダSTAY,CLEANERホンダ
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(660件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
防雨型コンセントボックス オーム電機防雨型コンセントボックスオーム電機(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)エアーフィルターDJ(ドライブジョイ)(152件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から14日以内出荷
エアーエレメント アルプス工業エアーエレメントアルプス工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途自動車用エアーエレメント
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン適合部位手首
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
手のひらのツボ「労宮」を刺激するヘルスケアレバーハンドル UL1081 UNION(ユニオン)手のひらのツボ「労宮」を刺激するヘルスケアレバーハンドル UL1081UNION(ユニオン)
38,980税込42,878
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ145×50×65仕上ステンレス ユニフォートⅡマットモアホワイト+ナラ オイルフィニッシュ適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
ナースパンツ 住商モンブランナースパンツ住商モンブラン
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、楽な着心地のリラックスタイプのパンツ
混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)80素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ性別レディス
ピンソケット(デバイス用ソケット) 日本コネクト工業ピンソケット(デバイス用ソケット)日本コネクト工業
16,980税込18,678
1セット(10個)
4日以内出荷
適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)
スーパーチューブ TGK(東京硝子器械)スーパーチューブTGK(東京硝子器械)
4,240税込4,664
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ アラムアラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズアラム
4,898税込5,388
1本(1m)
8日以内出荷から13日以内出荷
高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1081LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1081LZ)SMC
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1081配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付