カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 店舗什器・備品(5)
- 切削工具(5)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- JB-POWER(1)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カクダイ(18)
- サンコー(三甲)(1)
- ダイセル(1)
- テグテックジャパン(4)
- トレード(2)
- ナシモト工業(1)
- ワルター(1)
- 三菱ふそう(1)
- 内田洋行(1)
- 河淳(4)
- 浜国(1)
エコロジープロダクト
「0433-32」の検索結果

和食のぼり
トレード¥2,898税込¥3,1881枚6日以内出荷和食についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ダイノック ファインウッド FW-1306 オーク ブロック
トレード¥15,980税込¥17,5781枚7日以内出荷から9日以内出荷商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から9日以内出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D4120
ワルター¥78,980税込¥86,8781本9日以内出荷ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
三角パッキン
カクダイ¥169税込¥1861個当日出荷4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。材質CR呼び径32呼び32
壁掛ガーデンシンク
カクダイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし材質アルミニウム色ゴールド
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用材質黄銅色ダークシルバー
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅
オリコン38B-2(透明)用フタ
サンコー(三甲)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷適合オリコン38B-2種別38B-2用材質PP色ブルー外寸(mm)446×433×32機構本体へのロック機構付嵌合商品オリコン 38B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)446×433×32
丸鉢つきSトラップ
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷仕様オーバーフローなしの手洗器用材質ABS,PP、POM、ステンレス呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)最大約16
ナシム刈刃 Kタイプ AR-43(4条:シングル)
ナシモト工業¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷適合AR-32/AR-36、AR-43/AR-48、AR-52/ARN-433、ARN-445/ARN-452、ARN-460/ARN-438、ER-438/ER-447、ER-456/ER-460、ER-467/ER-470
ピックアップスタンド
河淳(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
ジャバラトラップ
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷コンパクト設計で、キャビネット内を広く使用できます。用途オーバーフロー付き洗面器用材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス呼び径32呼び32
化粧キャップ
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷から6日以内出荷表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32材質陶器(信楽焼)/ABS
横穴つきトラップ S P兼用
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様用途配管部材材質ABS、PP、PO、ステンレス使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約22~33
マルチバインダースタンド
河淳¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
丸鉢つきトラップ S P兼用
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様用途配管部材材質ABS、PP、PO、ステンレス使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら