オリコン38B-2(透明)用フタ
- 適合
- オリコン38B-2
- 種別
- 38B-2用
- 材質
- PP
- 色
- ブルー
- 外寸(mm)
- 446×433×32
- 機構
- 本体へのロック機構付
- 嵌合商品
- オリコン 38B-2
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 446×433×32
- 内容量
- 1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量20以上のご注文 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,000/税込¥9,900 |
| 北海道地方 | 数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 北海道地方 | 数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 沖縄地方 | 数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,000/税込¥26,400 |
| 沖縄地方 | 数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 離島 | 数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 離島 | 数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,000/税込¥19,800 |
| 離島 | 数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,000/税込¥26,400 |
| 離島 | 数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥30,000/税込¥33,000 |
コンテナー の新着商品
カテゴリ

























