カテゴリ
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
「04423-048010」の検索結果

タイヤ空気圧センサー
カシムラ(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります