カテゴリ
- バイク部品(9)
- バイク純正部品(7)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「045-6588」の検索結果

レンズ
NTB¥479税込¥5271個3日以内出荷適合カワサキタイプウインカーレンズ付属バルブ-適合車種ZEPHYR ZR400C/G ZR750C/D ZR1100A/B ZRXZR 400F(バルブ違い又は、カプラーが必要な車両を含む純正品番23048-1066(1056)
レンズ(シグナルランプ)23048-0036
Kawasaki¥919税込¥1,0111個当日出荷代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(KIJIMA)217-4253
自動調心ころ軸受 23000形
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フロント/リア左右共通ランプ
NTB(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合カワサキ付属バルブ12V 15W適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)純正品番23037-1285
自動調心ころ軸受 23000形
NSK(日本精工)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23048MK
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプテーパ穴外径D(Φmm)360幅B(mm)92番号【NSK】23048CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)254呼び番号23048CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2140000基本定格荷重Cr(N)1160000軌道輪形状自動調心ころ軸受
一般安全標識(ステッカー式)
グリーンクロス(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚4日以内出荷から6日以内出荷短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。用途当該情報の指示に材質塩ビシール取付ステッカー質量(g)20