カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • エンジン工具(1)

「0460-202」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-202-20141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-202-20141

    DEUTSCH
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。併用可能製品 = DTM シリーズ。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG

    DEUTSCH
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
  • SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG DEUTSCH

    SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG

    DEUTSCH
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイプ = ピン。シリーズ = 460。オス/メス = オス。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Max = 125℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (80460)スプリング ピン スバル

    (80460)スプリング ピン

    スバル
    ¥129税込¥142
    1個
    6日以内出荷
  • UK ポリカーボネイト調味缶 S缶 UK(三宝)

    UK ポリカーボネイト調味缶 S缶

    UK(三宝)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-8ステンレス+ポリカーボネイト記号S
  • クラッチディスク VALEO

    クラッチディスク

    VALEO(2件のレビュー)
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • スリムライン ビバレッジ ディスペンサー Carlisle(カーライル)

    スリムライン ビバレッジ ディスペンサー

    Carlisle(カーライル)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
    材質ポリプロピレン
  • ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー リングスター

    ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー

    リングスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    売れ筋商品がセットになり、限定カラ―で登場しました。
    用途電動工具の収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番716-3736材質ポリプロピレン(PP)色ラベンダー/サンドグレー寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)外形:460×265×233(ラベンダー)、385×202×140(サンドグレー)、内形:400×196×146(ラベンダー)、347×152×110(サンドグレー)
  • UK18-8カラーマーカー付レードル YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK18-8カラーマーカー付レードル

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    ¥799税込¥879
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UK18-8カラーマーカーシリーズカラー4色で用途に応じて使い分けができます。 カラーマーカーにより、アレルゲン区分を明確にでき、外国籍の方でも簡単に区別しやすい。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69
  • LM レギュラーラックSHL6045SL ドウシシャ

    LM レギュラーラックSHL6045SL

    ドウシシャ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
  • モバイルプリンターホルダー(XL) 幅229-393mm対応 ボール無 ラムマウント

    モバイルプリンターホルダー(XL) 幅229-393mm対応 ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:413g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用(XL)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【HP】 DeskJet 450 DeskJet 460 DeskJet 470 OfficeJet 100
    仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント