カテゴリ
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「0475-38」の検索結果

水切りワゴン 水受けバット付
アズワン(1件のレビュー)¥42,600税込¥46,8601台当日出荷バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。付属品バスケット×3個、水受けバット×1個仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
380mm結束バンド(フック付)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
結束バンド(金属成分入)
エスコ¥5,860税込¥6,4461袋(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
385x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
エスコ¥5,500税込¥6,0501パック(100本)翌日出荷金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)385使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
粉引 KOHIKI シリーズ
朝日化工¥879税込¥9671個5日以内出荷から8日以内出荷和洋を問わず料理を引き立てる、シンプルで使いやすい「粉引」シリーズ。細部の質感にまでこだわり、趣のある素朴な味わいを表現しました。伝承のろくろ目と、彫刻による趣が調和したシンプルで飽きのこない和モダンテイスト。耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」仕様です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅68mm 外幅81.5mm 曲げ半径R38mm 1400.068.038.0シリーズ
Igus(イグス)¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A
メイキコウ¥44,270~税込¥48,697~1個26日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg