「05-07-0005」の検索結果

5,345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


S Series(SS5Y7-52S5) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-51S5) SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(-) オールダブル配線 SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y7-50S5N-02B-02ND S Series(SS5Y7-50S5N) SMC CADデータあり
型式(50) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数2 SIユニット(N) マイナスコモン ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

SS5Y7-51S5N-02D-02 S Series(SS5Y7-51S5N) SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数2 ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4 SIユニット出力極性(N) マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#5 5×7
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
1本
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-51S5 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-50S5N-06U-C10 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50S5N SMC CADデータあり
管接続口径(C10) 固定形Φ10ワンタッチ管継手 型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数6 取出位置(U) U側
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

SS5Y7-10SZE5B-03B-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE5B SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力 入力ブロック(5) 5連 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷


先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:5D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ アズワン品番65-7353-41
1個
789 税込868
当日出荷

V Series(VV5QC41-05N7) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S07A5-6G-M5 S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5) SMC CADデータあり
ポート数5 電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) リード線取出方法(G) グロメット プレート(M5) サブプレート付 ファンクション(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷


S07C5-5G S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07C5) SMC CADデータあり
ポート数5 電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.) リード線取出方法(G) グロメット プレート(-) サブプレートなし ファンクション(-) 標準タイプ
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

S07B5-5G-M5 S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5) SMC CADデータあり
ポート数5 電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) リード線取出方法(G) グロメット プレート(M5) サブプレート付 ファンクション(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷


1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

SS5Y7-10S6N5-06C-C8-NA S Series(SS5Y7-10S6N5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

SS5Y7-10S6EA5-16F-C8-NA S Series(SS5Y7-10S6EA5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y7-12S6N5) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10S6F5-02B-C10-NA S Series(SS5Y7-10S6F5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(F) PROFINET対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷


SS5Y7-10S6ZE5-02B-C12-NA S Series(SS5Y7-10S6ZE5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)5 構造単層管チューブ 外径(Φmm)7 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

SS5Y7-11S6Q5-05C-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6Q5 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷


柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
269 税込296
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)