フェルトバフ アドバンス ハード

フェルトバフ アドバンス ハード - Minimo

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。
また、形状安定性にも優れております。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
ハード
内容量
1パック(10本)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82618841GA2305-5H709-435815503000010
¥5,470
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82619026GA2307-5H709-436215502500013
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
82635056GA2309-5H709-434720552500015
¥7,400
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
82637068GA2310-5H709-431820551500020
¥9,880
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする