カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- バイク部品(21)
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(16)
- 制御機器(12)
- 測定用品(12)
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車純正部品(5)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- エンジン工具(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(30)
- AFAM(アファム)(11)
- Kawasaki(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- モーター印(7)
- NAKANO(7)
- ホンダ(6)
- 大正天びん製作所(6)
- 三笠産業[工具](5)
- brembo(5)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- クラリオン (Clarion)(4)
- Hirschmann Test & Measurement(4)
- 京セラ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- KITACO(3)
- 廣杉計器(3)
- 鹿島化学金属(UKB)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「06110 000」の検索結果

No.6110 アースカラー袖付刈布
カトレア本舗¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷から5日以内出荷生地に静電気防止する高性能導電糸を織り込む事により、洗濯や摩擦による効果の劣化がなく、制電効果が半永久的に持続します。静電気によるホコリや細かな髪の毛も落ちやすい高機能カットクロスです。しわ加工による優しい肌触りと暑い季節にも快適な「軽くて」「ソフト」な袖付刈布です。流行りのアースカラーを取り入れた袖付刈布です。静電気が気にならない快適ポリエステル素材!。繊維表面の改質により、耐久制電性に優れ、耐久吸汗性や速乾性に優れています。また繊維表面の改質により洗濯によって汚れが落ちやすくなっています。アースカラー(Earth tone)とは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色や緑色の色を総称するアパレル用語です。自然志向の概念で自然をフィーチャーした要素がトレンドになり、もともと肌なじみが良いカラーですので、気持ち良く身に付けられるカラーです。用途◎カット材質ポリエステル100%、高性能導電糸織り込み加工撥水、しわ袖丈(cm)80首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)前丈(cm)120後丈(cm)80
ノーマル排気量用パッキンSET
KITACO(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。 補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。 ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
ウルトラグリップリベット(アルミ/アルミ製)AD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3783リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)2220フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)3000
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UG(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥74,980税込¥82,4781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7546リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)22.5カシメ板厚(mm)5.5~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-6110-UGX(2000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥74,980税込¥82,4781箱(2000本)3日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3818リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.1リベット長さ(mm)26.6カシメ板厚(mm)1.6~11.1引張強度(N)5330フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)6500
液晶保護フィルム Wacom One ペンタブレット medium ( CTC6110 ) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Wacom One ペンタブレット medium ( CTC6110 )容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)244.3×174.8特性指紋防止
NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット
中橋製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準ショート材質特殊鋼
液晶保護フィルム Wacom One ペンタブレット medium ( CTC6110 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Wacom One ペンタブレット medium ( CTC6110 )寸法(mm)244.3×174.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
チップ RCMX
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781パック(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥5,500~税込¥6,050~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ラジエーター 国産乗用車用
CoolingDoor(58件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。用途乗用車の補修用保証期間18か月
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
防水仕様中継ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5605長さ(m)5内容1台
防水仕様延長ケーブル(5m)
クラリオン (Clarion)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A長さ(m)5内容1台