カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)

「0614-00021」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ型フェイスシールド FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールドFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,398税込5,938
1箱(1セット×10個)
翌日出荷
目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド 呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g 鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間 メガネの上から装着可能です。
用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート)無色透明、留め具:透明ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50フレーム色無色透明シート厚さ(mm)0.2
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
2,720税込2,992
1組(3本)
翌日出荷
21mm 片目片口スパナ エスコ21mm 片目片口スパナエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614H-21A
21mm コンビネーションギアレンチ エスコ21mm コンビネーションギアレンチエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DA-21
21mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
5,950税込6,545
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)21全長(mm)245質量(g)280アズワン品番64-2240-08
1・1/2"  片目片口スパナ(強力型) エスコ1・1/2" 片目片口スパナ(強力型)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-21
21x280mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ21x280mm 片目片口スパナ(ロング)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SX-21
21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-21
1・9/16" 片目片口スパナ(強力型) エスコ1・9/16" 片目片口スパナ(強力型)エスコ
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-21A
21mm 片目片口スパナ(軽量) エスコ21mm 片目片口スパナ(軽量)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614AA-21関連資料仕様(0.18MB)
1インチ 片目片口スパナ エスコ1インチ 片目片口スパナエスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300対辺寸法(inch)1エスコ品番EA614SV-21質量(g)286寸法d(mm)37.2寸法b(mm)55
コンビネーションレンチ(単品) エスココンビネーションレンチ(単品)エスコ
5,040税込5,544
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
21 mm 片目片口スパナ エスコ21 mm 片目片口スパナエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
対辺(mm)21全長(mm)260エスコ品番EA614ST-21質量(g)216寸法d(mm)30.3寸法b(mm)47寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
コンビネーションギアレンチ エスココンビネーションギアレンチエスコ
1,910税込2,101
1丁
翌日出荷
12ポイント。10°タイプ。左右切換式。
材質クロムバナジウム鋼
21mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ21mm ラチェットコンビネーションレンチエスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
厚さ(mm)9×13寸法(mm)21全長(mm)290質量(g)340アズワン品番64-7884-48
21mm/274mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ21mm/274mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
3,650税込4,015
1本
翌日出荷
厚さ(mm)9.0×13.0寸法(mm)21全長(mm)274質量(g)400アズワン品番64-2240-42
ホース ハイ フレキシブル (B2) MAZDA(マツダ)ホース ハイ フレキシブル (B2)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ジョイント (EG) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ジョイント (EG)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
モール ロアー バックウインド (GJ) MAZDA(マツダ)モール ロアー バックウインド (GJ)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
モール ロアー バックウインド (G2) MAZDA(マツダ)モール ロアー バックウインド (G2)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125椿本チエイン
709税込780
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)3.4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05125Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
35,980税込39,578
1セット(2個)
7日以内出荷
RS PRO V19
仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 21mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用超硬バー シャンク径6mm TAG BURアルミ用超硬バー シャンク径6mmTAG BUR
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧