目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド
呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g
鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間
メガネの上から装着可能です。
用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適
セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台
材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート)
色無色透明、留め具:透明ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50
フレーム色無色透明
シート厚さ(mm)0.2
1箱(1セット×10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯平型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)6×14
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)21
全長(mm)245
質量(g)280
アズワン品番64-2240-08
1本
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300
対辺寸法(inch)1
エスコ品番EA614SV-21
質量(g)286
寸法d(mm)37.2
寸法b(mm)55
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
対辺(mm)21
全長(mm)260
エスコ品番EA614ST-21
質量(g)216
寸法d(mm)30.3
寸法b(mm)47
寸法A1(mm)7.3
寸法A2(mm)13
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
厚さ(mm)9×13
寸法(mm)21
全長(mm)290
質量(g)340
アズワン品番64-7884-48
1本
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
厚さ(mm)9.0×13.0
寸法(mm)21
全長(mm)274
質量(g)400
アズワン品番64-2240-42
1本
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
RS PRO V19
仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 21mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
概略質量(kg/m)3.4
ローラ径(Φmm)22.2
チェーンNo.RF05125S
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Sローラ
最大許容張力(kN)9.8
平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
関連キーワード